VESTIL BTA-05006078 แท่นเทียบรถบรรทุก 5000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 60 นิ้ว x 78 นิ้ว อะลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คณะกรรมการท่าเรือ |
คลาส ANSI | MH 30.2 |
มุมโค้งงอ | 11 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 5000 |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 38020 |
ประเภทขอบ | beveled |
ความสูง | 18.16 " |
ความยาว | 78 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 5000 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความหนาของแผ่น | 5 / 16 " |
ประเภทพื้นผิว | ลู่วิ่งเพชร |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 77.75 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 55 " |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 78.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 197.49 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 152.4 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของขอบ | ความสูง | ส่วนต่างส่วนสูง | ความยาว | ความหนาของแผ่น | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-05006030 | 2 1 / 8 " | 11 " | 4" | 30 " | 1 / 4 " | 30 " | 60 " | ฿46,039 | ||
BTA-05005430 | - | 11 " | - | 30 " | 1 / 4 " | 30 " | 54 " | ฿37,415 | ||
BTA-05005436 | - | 11 " | - | 36 " | 1 / 4 " | 36 " | 54 " | ฿43,581 | ||
BTA-05005442 | - | 11 " | - | 42 " | 5 / 16 " | 42 " | 54 " | ฿49,742 | ||
BTA-05005448 | - | 11 " | - | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 54 " | ฿56,067 | ||
BTA-05005454 | 2 1 / 8 " | 13 " | 8.5 " | 54 " | 5 / 16 " | 54 " | 54 " | ฿64,956 | ||
BTA-05005460 | - | 15.44 " | - | 60 " | 5 / 16 " | 59.75 " | 54 " | ฿70,522 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.