VESTIL BTC-CART รถเข็นแบตเตอรี่แบบสแตนด์อะโลน
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มการถ่ายโอนแบตเตอรี่ |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ขนาดล้อ | 4 "x 2" |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุน |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 46.5 " |
ความสูง | 43.75 " |
ความยาว | 50.06 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 8.8 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนลูกกลิ้ง | 10 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 8.81 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 40.31 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 31.5 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-btc-cart.pdf |
โรลเลอร์ Dia | 2 1 / 2 " |
ความสูงของลูกกลิ้ง | 8 13 / 16 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 40 5 / 16 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 31 1 / 2 " |
ใช้กับ | ยกส้อม |
ความกว้าง | 33.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 121.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 96.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 84.46 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุล้อ | ประเภทล้อ | ความลึก | ความสูง | ความยาว | ความสูงของลูกกลิ้ง | ใช้กับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-PJ | - | - | 40.12 " | 16.13 " | 41.13 " | 6 1 / 4 " | รถลากพาเลต | ฿52,904 | ||
BTC-PJ-กว้าน | โพลีบนเหล็ก | - | 40.12 " | 52.19 " | 48.63 " | 6 1 / 4 " | รถลากพาเลต | ฿61,141 | ||
BTC-รถเข็น-กว้าน | - | แข็ง, หมุน | 49.5625 " | 54.88 " | 50.06 " | 8 11 / 16 " | - | ฿71,016 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.