VESTIL C-75-12 ตัวป้องกันสายยางอัด, 6600 ปอนด์ ความจุ 12 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันสายเคเบิล |
การเปิดด้านล่าง | 5 / 8 " |
Dia เปิดด้านล่าง | 5 / 8 " |
ความจุ | ปอนด์ 6600 |
สี | Black |
ความสูง | 1 1 / 4 " |
ความยาว | 144 " |
วัสดุ | ยาง |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เปิดความสูง | 1 / 2 " |
เปิดกว้าง | 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-c-75-12.pdf |
Dia เปิดด้านบน | 1 / 2 " |
OD เปิดสูงสุด | 1 / 2 " |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 4016996050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.