VESTIL รถขนย้าย C-ATH-4048 พร้อมการเอียงและปรับความสูงได้ 4000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตุ๊กตา |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ขนาดล้อ | 8 "x 2" |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 46.5 " |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
จัดการความสูง | 0" |
ความสูง | 36.5 " |
รวมถึง | (2) ลูกล้อแข็ง, (2) ลูกล้อหมุน, (2) ตัวล็อคพื้น และ (2) ตัวป้องกันมุม |
ความยาว | 46.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 36.5 " |
สูงสุด ขนาดพาเลท | 48 "x 48" |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 8" |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 28.5 " |
นาที. ขนาดพาเลท | 40 "x 40" |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนไกด์มุม | 2 |
จำนวนล็อคพื้น | 2 |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการด้วยมือ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 43 1 / 2 " |
แพลตฟอร์มลดความสูงลง | 24 1 / 4 " |
แพลตฟอร์มยกสูง | 32 1 / 4 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 42 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-c-ath-4048.pdf |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ปอนด์ 4000 |
มุมเอียง | 11.6 องศา |
UPC | 691215010689 |
ความกว้าง | 51 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 88.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 90.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 118.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 129.54 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอฟซี -40 | 40 " | 15 " | 40 " | ฿44,285 | ||
ซี-เอฟเอช-4048 | 43.5 " | 11.75 " | 42 " | ฿28,741 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.