VESTIL รถขนพาเลทและตู้คอนเทนเนอร์ C-FC-40 พร้อมม้าหมุน 4000 Lb. ความจุ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตุ๊กตา |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ขนาดล้อ | 8 "x 2" |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 40 " |
ความสูง | 15 " |
ความยาว | 40 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล็อคพื้น | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-c-fc-40.pdf |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ปอนด์ 4000 |
UPC | 691215010924 |
ความกว้าง | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 85.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ค-เอธ-4048 | 46.5 " | 36.5 " | 51 " | ฿37,415 | ||
ซี-เอฟเอช-4048 | 43.5 " | 11.75 " | 42 " | ฿28,741 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.