แคลมป์สวิงลม DESTACO 9500 Series
แคลมป์สวิงแบบนิวแมติก Destaco 9500 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหนีบหรือจับชิ้นงานที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ถือเป็นสิ่งสำคัญ แคลมป์เหล่านี้ใช้ในการตั้งค่าการผลิต เช่น การตัดเฉือน CNC การเชื่อม และสายการประกอบ ได้รับการออกแบบมาเพื่อยึดวัสดุหรือส่วนประกอบให้เข้าที่อย่างแน่นหนา...ด้วยกระบวนการผลิตที่หลากหลาย มั่นใจในความแม่นยำและประสิทธิภาพ การทำงานของระบบนิวแมติกช่วยให้จับยึดและคลายจับยึดได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลารอบการผลิตและเพิ่มผลผลิตอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | กระบอกสูบ | ทิศทางการแกว่ง | ลากเส้น | จังหวะหนีบแนวตั้ง | ติด | ขนาดพอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9540150 | - | - | - | - | - | - | ฿2,542 | |
B | 9540153 | - | - | - | - | - | - | ฿3,187 | |
C | 9530-2L | 1.26 " | มือซ้าย | 0.79 " | 0.79 " | หน้าแปลนด้านข้าง, รูต๊าป, Standard | 1/8 สพท | ฿24,411 | |
C | 9530-2R | 1.26 " | มือขวา | 0.79 " | 0.79 " | หน้าแปลนด้านข้าง, รูต๊าป, Standard | 1/8 สพท | ฿24,411 | |
C | 9540-2L | 1.57 " | มือซ้าย | 0.79 " | 0.79 " | หน้าแปลนด้านข้าง, รูต๊าป, Standard | 1/8 สพท | ฿28,570 | |
C | 9540-2R | 1.57 " | มือขวา | 0.79 " | 0.79 " | หน้าแปลนด้านข้าง, รูต๊าป, Standard | 1/8 สพท | ฿28,570 |
แคลมป์สวิงลม 9500 ซีรี่ส์
แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 9500 Series เหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดซึ่งทำให้ปรับได้สำหรับพื้นที่จำกัด มีการติดตั้งแขนหมุนที่ด้านบนของจังหวะ และแคลมป์ให้มุมล็อคทำซ้ำได้ด้วยความแม่นยำสูง จึงทำให้การแคลมป์บนพื้นที่กะทัดรัดมากเป็นไปได้อย่างง่ายดาย แคลมป์เหล่านี้ใช้เมื่อจำเป็นต้องเข้าถึงสถานีจับยึดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้ง การทดสอบ การประกอบ และการเชื่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ Destaco 9500 Series ใช้กลไกแคลมป์ไฮดรอลิกที่แข็งแรงซึ่งมีไว้เพื่อให้แคลมป์อย่างรวดเร็วในการดำเนินการผลิตรองสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่โลหะและโลหะ แคลมป์ทำงานสองทางแบบไม่ล็อคเหล่านี้ส่งแรงจับยึดในสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันขาเข้าและขนาดรูเจาะ และมีแกนลูกสูบหุ้มเพื่อป้องกันสะเก็ดเชื่อม นอกจากนี้ยังรับประกันการแกว่งและแคลมป์อย่างรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีทิศทางการสวิงที่ปรับได้ของสนามจากซ้ายไปขวาที่ 90 องศา และมีเซ็นเซอร์พร้อมสำหรับ T slot หรือเซ็นเซอร์แบบกลม แคลมป์ลมเหล่านี้มีตัวแบบบล็อกเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง และมาพร้อมกับฝาครอบรอยเชื่อมของแท่งเพื่อป้องกันแท่งตลอดจังหวะ สามารถรองรับสล็อต T ขนาด 6.5 มม. x 5 มม. และสวิตช์แบบกลม 4 มม. รวมทั้งเสนอทิศทางการสวิงที่ปรับได้ (ซ้าย/ขวา) นอกจากนี้ แคลมป์เหล่านี้ยังผ่านการทดสอบหลายล้านรอบและมีการออกแบบที่แข็งแรงเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันพื้นฐานของแคลมป์และความสม่ำเสมอของข้อเสนอ แคลมป์สวิงนิวแมติก Destaco 9500 Series เหล่านี้สามารถทำงานภายใต้แรงดันตั้งแต่ 45 psig ถึง 120 psig ที่อุณหภูมิสูงถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ แคลมป์ซีรีส์ 9500 มาพร้อมกับแคลมป์อาร์มสำหรับแรงจับยึดสูงสุดและเมื่อยล้าน้อยกว่า (ระยะชักรวมสูงสุด 20 มม.) และติดตั้งกระบอกลมที่มีพอร์ตอินพุตเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด ใช้งานได้กับอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งหลายชิ้น รวมถึงหน้าแปลนสำหรับติดตั้งกับตัวถังและชุดซีลสำรองเพื่อให้แคลมป์ทำงานได้อย่างไม่มีสิ่งกีดขวาง
เรายังนำเสนอDestaco แขนยึดสวิงนิวแมติกมาตรฐาน. เป็นแคลมป์อาร์มสำรองที่มีโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาสำหรับสภาพแวดล้อมในการเชื่อมที่รุนแรง และการเชื่อมต่อแบบล็อคเรียวเพื่อให้การเชื่อมต่อมีเสถียรภาพในระหว่างการจับยึดแบบเสียดทาน
ใช้
แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 9500 Series เหล่านี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ การประกอบ และการเชื่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- เมื่ออากาศอัดถูกส่งไปยังแคลมป์ มันจะเข้าสู่กระบอกสูบนิวแมติก ทำให้เกิดแรงดันที่ดันลูกสูบ
- ลูกสูบนี้เชื่อมต่อกับระบบเชื่อมต่อเพื่อหมุนแขนยึด
- ขณะที่แขนแคลมป์แกว่งลง มันจะออกแรงกดลงบนชิ้นงานเพื่อยึดให้เข้าที่
- ในการปลดชิ้นงาน แรงดันอากาศจะถูกปล่อยออกมา เพื่อให้สปริงหรือแรงโน้มถ่วงส่งแขนแคลมป์กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม โดยเปิดแคลมป์และปล่อยชิ้นงานออก
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 952292, 953092, 954092 & 955092: ชุดซีลสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการทำงานที่ไม่มีสิ่งกีดขวางของแคลมป์สวิงแบบใช้ลมรุ่น 9500 ของแบรนด์
มาตรฐานและการอนุมัติ
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 9500 Series เหล่านี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง
แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 9500 Series เหล่านี้มีลักษณะเป็นบล็อกเพื่อให้สามารถติดอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งได้หลายแบบ มีแคลมป์อาร์มพร้อมรูต๊าปเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมของสปินเดิล ซึ่งช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 9500 Series มีจำหน่ายในขนาดกระบอกสูบที่แตกต่างกันหรือไม่?
ได้ แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 9500 Series มีจำหน่ายในขนาดกระบอกสูบ 22 มม. 32 มม. 40 มม. และ 50 มม.
แคลมป์สวิงนิวแมติกคืออะไร?
ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมได้รับการออกแบบมาเพื่อจับยึดชิ้นงานในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงจับยึดต่ำ และรักษาพื้นที่จับยึดให้ปราศจากสายรัดและส่วนประกอบตัวจับยึด สำหรับการโหลดและขนชิ้นงานโดยไม่จำกัด
วิธีการเลือกระหว่างมือซ้ายและแคลมป์สวิงมือขวา?
ในการพิจารณาว่ารูปแบบการแกว่งซ้ายหรือขวาเหมาะหรือไม่ คุณต้องนึกภาพแขนจากด้านบนระหว่างจังหวะการจับยึด แขนที่เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาคือแขนสวิงมือขวาและแขนที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาคือแขนสวิงมือซ้าย
อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่แคลมป์สวิงแบบใช้ลมของ Destaco ต้องใช้ในการทำงาน
แคลมป์สวิงแบบใช้ลมต้องใช้สปินเดิล (ปลายแบน ตีนผีหมุนหรือหัวหกเหลี่ยม) หน้าแปลน ชุดซีลสำรอง อะแดปเตอร์แขนแคลมป์ และชุดขายึดปลายเพื่อการทำงานที่เหมาะสมและราบรื่น
ไม่ Raptor Supplies มีแคลมป์สวิง Destaco ที่คล้ายกันซึ่งมีความสามารถในการจับยึดสูงกว่าหรือไม่
ใช่ Raptor Supplies ข้อเสนอ Destaco 9540-2L, 9540-2R แคลมป์สวิงแบบใช้ลมมีความจุ 160 ปอนด์
จะดูแลรักษาแคลมป์สวิงแบบนิวแมติกของ Destaco เหล่านี้ได้อย่างไร?
- ดำเนินการตรวจสอบการสึกหรอและความเสียหายด้วยสายตาเป็นประจำ
- รักษาที่หนีบให้สะอาดโดยการขจัดเศษซากและเศษโลหะ
- ใช้การหล่อลื่นที่เหมาะสมกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
- เปลี่ยนซีลที่ชำรุดหรือเสียหายทันที
- รักษาแหล่งจ่ายอากาศที่สะอาด แห้ง และได้รับการควบคุม
- ขันสลักเกลียวและตัวยึดทั้งหมดให้แน่น
- ทดสอบการทำงานและความปลอดภัยที่เหมาะสมเป็นระยะ
- เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดด้วยอะไหล่แท้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังขยะในร่ม
- Hex Shank ชุดดอกสว่าน
- A / C ชุดสายสารทำความเย็น
- ขั้วต่อแบตเตอรี่และสายเคเบิล
- เครื่องเป่าลมแบบแรงเหวี่ยงในสายพานไดรฟ์
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- การตรวจจับก๊าซ
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- หินลับมีดขัด
- ยกฮาร์ดแวร์
- OAKTON หัววัดค่าการนำไฟฟ้า
- AMPCO METAL กุญแจหกเหลี่ยม
- APPROVED VENDOR แผ่นโฟมโพลียูรีเทน 60280
- NIBCO 710 ซีรีส์ที
- DURHAM MANUFACTURING ปกกระเป๋า
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ผนังกั้นห้อง, ขาแขวน
- COOPER B-LINE B286 Series ฝาปิดช่องสัญญาณ
- HOFFMAN Syspend 180 Max Series ข้อต่อข้อศอกข้อต่อ
- VERMONT GAGE Steel Z Go/NoGo ประกอบกลับด้านได้
- MARTIN SPROCKET เฟืองเดือย สต็อก เหล็กชนิด Reborable พิทช์ 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง