แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 9540-2R มีการออกแบบที่กะทัดรัดทำให้สามารถปรับให้เข้ากับพื้นที่แคบได้ มีแขนที่หมุนได้ที่ด้านบนของจังหวะ และแคลมป์ให้ความสามารถในการทำซ้ำของมุมล็อคด้วยความแม่นยำสูง ซึ่งทำให้สามารถจับยึดบนพื้นที่ที่กะทัดรัดอย่างยิ่งได้อย่างง่ายดาย แคลมป์ใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องเข้าถึงสถานีแคลมป์โดยไม่ขาดตอนและรวดเร็ว และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้ง การทดสอบ การประกอบและการเชื่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ Destaco 9540-2R ใช้กลไกแคลมป์ไฮดรอลิกที่แข็งแกร่งซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้แคลมป์รวดเร็วในการดำเนินการผลิตขั้นที่สอง ทั้งกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่โลหะและโลหะ แคลมป์ไม่ล็อคแบบทำหน้าที่สองทางนี้ให้แรงจับยึดในสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันขาเข้าและขนาดรู และมีแกนลูกสูบหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันการกระเด็นของรอยเชื่อม นอกจากนี้ยังช่วยให้การสวิงและการแคลมป์รวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น และให้ทิศทางการสวิงที่ปรับได้จากซ้ายไปขวาที่ 90 องศา เป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมสำหรับช่อง T หรือเซ็นเซอร์แบบกลม แคลมป์นิวเมติกมีตัวแบบบล็อกเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง และมาพร้อมกับฝาครอบเชื่อมแกนเพื่อป้องกันก้านตลอดการสโตรก สามารถรองรับช่องเสียบ T ขนาด 6.5 มม. x 5 มม. และสวิตช์แบบกลม 4 มม. นอกจากนี้ ยังผ่านการทดสอบหลายล้านรอบและมีการออกแบบที่แข็งแกร่งเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันพื้นฐานของแคลมป์ ให้มีความสม่ำเสมอ แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 9540-2R สามารถทำงานได้ที่แรงดันตั้งแต่ 45 psig ถึง 120 psig ที่อุณหภูมิสูงถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ มาพร้อมกับแคลมป์อาร์มเพื่อแรงจับยึดสูงสุดและเมื่อยล้าน้อยกว่า (ระยะชักรวมสูงสุด 20 มม.) และมาพร้อมกับกระบอกลมที่มีพอร์ตอินพุตเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด แคลมป์สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งได้หลายแบบ รวมถึงหน้าแปลนยึดตัวถังและชุดซีลสำรองสำหรับการทำงานที่ไม่มีสิ่งกีดขวางของแคลมป์
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 9540-2R มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ การประกอบ และการเชื่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สวิงลม Destaco 9540-2R เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมในการเชื่อมที่รุนแรง
- มีการออกแบบที่กะทัดรัดทำให้สามารถปรับให้เข้ากับพื้นที่แคบได้
- มาพร้อมฝาปิดรอยเชื่อมแบบก้านเพื่อป้องกันก้านตลอดการสโตรก
- สามารถติดตั้งได้กับทุกหน้าหรือชุดติดตั้งหน้าแปลนด้านข้างที่เป็นอุปกรณ์เสริม
- แคลมป์สวิงนิวแมติกสามารถทำงานได้ที่แรงดันตั้งแต่ 45 psig ถึง 120 psig ที่อุณหภูมิสูงถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์
- มีแกนลูกสูบหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันการกระเด็นของรอยเชื่อม
- แคลมป์ Destaco 9540-2R มีแขนจับเพื่อลดแรงเมื่อยล้าด้วยระยะชักรวมสูงสุด 20 มม.
- แขนที่ติดตั้งจะหมุนที่ด้านบนของจังหวะ (สูงสุด 90 องศา)
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 954092: ชุดซีลทดแทนนี้ออกแบบมาสำหรับการทำงานที่ไม่มีสิ่งกีดขวางของแคลมป์สวิงนิวแมติก 9540-2R ของแบรนด์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 9540-2R เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อความมั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 9540-2R มีลักษณะเป็นบล็อกเพื่อให้สามารถติดอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งได้หลายแบบ มีตัวหน้าแปลนด้านข้างพร้อมรูต๊าปเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมแกนหมุน ซึ่งช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สวิงนิวแมติกคืออะไร?
A. ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมได้รับการออกแบบสำหรับการจับยึดชิ้นงานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงจับยึดต่ำ และรักษาพื้นที่จับยึดให้ปราศจากสายรัดและส่วนประกอบในการจับยึด สำหรับการโหลดและขนชิ้นงานโดยไม่จำกัด
Q. วิธีการเลือกระหว่างมือซ้ายและแคลมป์สวิงมือขวา?
A. ในการพิจารณาว่ารูปแบบการแกว่งซ้ายหรือขวาเหมาะหรือไม่ คุณต้องนึกภาพแขนจากด้านบนระหว่างจังหวะการจับยึด แขนที่เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาคือแขนแกว่งมือขวาและแขนหมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นแขนแกว่งมือซ้าย
ถาม อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่แคลมป์สวิงแบบใช้ลมของ Destaco ต้องใช้ในการทำงาน
A. ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมต้องใช้สปินเดิล (ปลายแบน, ตีนผีหมุนหรือหัวหกเหลี่ยม), หน้าแปลน, ชุดซีลสำรอง, อะแดปเตอร์แขนหนีบ และชุดประกอบตีนผีเพื่อการทำงานที่เหมาะสมและราบรื่น
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซนเซอร์แบบกันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบมาโดยเฉพาะตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากไอพ่นไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. ในขณะที่จัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ เราขอแนะนำให้ใช้จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ซีลกระบอกลมต้องใช้จาระบี Magnalube G พวกเขาต้องการน้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้มันอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน