Destaco 9530-2 & 9540-2 Series แคลมป์สวิงนิวเมติกส์สามารถติดตั้งได้โดยตรงที่ด้านบนของแขนแคลมป์นิวแมติก Destaco 9540153 นี้ ด้วยการเชื่อมต่อแบบเทเปอร์ล็อค แขนแคลมป์สวิงแบบนิวเมติกช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีการเชื่อมต่อแคลมป์แรงเสียดทานที่มั่นคง มีทิศทางการสวิงที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น สนามปรับได้ระหว่างขวาและซ้าย และได้รับการทดสอบหลายล้านรอบ Destaco 9540153 นิวเมติกสวิงแคลมป์อาร์มทำจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาสำหรับสภาพแวดล้อมการเชื่อมที่รุนแรงและความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ดีเยี่ยม แขนหนีบยังสามารถใช้เพื่อหนีบวัตถุที่ความดันตั้งแต่ 45 ถึง 130 psi แขนหมุนนี้สามารถหมุนได้ 360 องศาเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริม Destaco 9540153 นิวเมติกสวิงแคลมป์อาร์มเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบ การเชื่อม การยึดและการทดสอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และยานยนต์
Raptor Supplies เสนอ 9500-2 ซีรี่ส์ แคลมป์สวิงนิวแมติก ซึ่งเข้ากันได้กับแขนหนีบสวิง Destaco นี้
การใช้ประโยชน์:
Destaco 9540153 แขนจับสวิงแบบใช้แรงลม ยึดติดกับแคลมป์สวิงแบบใช้ลม ทำให้จับยึดชิ้นส่วนได้ในระยะต่างๆ ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย จึงเหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบ การเชื่อม การติดตั้ง และการทดสอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อาหารและยานยนต์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 9540153 แขนจับสวิงแบบใช้แรงลม ยึดติดกับแคลมป์สวิงแบบใช้ลม 9500-2 ของแบรนด์โดยตรง เป็นส่วนขยายของแขนแบบปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มแรงจับยึดสูงสุดและลดความเมื่อยล้า
- เนื่องจากโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาและความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่เหนือชั้น ทำให้สามารถทนต่อสภาพการเชื่อมที่รุนแรงได้
- แคลมป์สวิงอาร์มที่ได้รับการจัดอันดับ IP67 นี้มีการเชื่อมต่อแบบล็อคเรียวสำหรับการจับยึดแบบเสียดทาน
- ความยาวของแขนวัดได้จากศูนย์กลางของก้านลูกสูบจนถึงจุดจับยึด
- Destaco 9540153 แขนจับสวิงแบบใช้ลมสามารถหมุนได้ 90 องศาในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิการะหว่างช่วงบนของจังหวะ (จังหวะการแกว่ง) และในทิศทางลงตรงเมื่อจับยึด
- แขนจับสวิงแบบใช้ลมนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ ที่แรงดันตั้งแต่ 45 ถึง 130 psi
- มันมีทิศทางการแกว่งที่เปลี่ยนแปลงได้เช่นสนามที่ปรับได้ระหว่างขวาและซ้าย
- แขนจับสวิงแคลมป์ Destaco 9540153 ถูกกำหนดค่าด้วยรูต๊าปเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมของสปินเดิล
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 9500-2 Series นิวเมติกแคลมป์สวิง: Destaco pneumatic swing clamps เหล่านี้มีโครงสร้างที่แข็งแรงและการออกแบบที่กะทัดรัดทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเข้าถึงสถานีจับยึดที่รวดเร็วและต่อเนื่อง แคลมป์ทำงานสองทางแบบไม่ล็อคเหล่านี้ให้แรงจับยึดในสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันขาเข้าและขนาดรู และยังช่วยให้การแกว่งและแคลมป์เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่จำกัด สำหรับการใช้งานด้วยการเคลื่อนไหวของแขนที่หมุนที่ด้านบนของจังหวะ
- สปินเดิล Destaco: สปินเดิลเหล่านี้พอดีกับรูเกลียวของแคลมป์อาร์ม เพื่อให้เกิดแรงจับยึดสูงสุด ลดความล้า และติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่าย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แขนสวิงแบบใช้ลม Destaco 9540153 นี้ได้รับการจัดอันดับ IP67
การติดตั้ง:
- Destaco 9540153 แขนจับสวิงแบบใช้ลมมีตัวแบบบล็อกที่ช่วยให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งได้หลายแบบ แขนมีรูต๊าปเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมแกนหมุน ทำให้ติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ Destaco ใดที่แขนจับสวิงแบบใช้ลมเหล่านี้เข้ากันได้กับ?
A. แขนจับสวิงแบบใช้ลมเหล่านี้เข้ากันได้กับ 9500-2 ซีรี่ส์ แคลมป์สวิงนิวแมติก สำหรับการกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น
ถาม แคลมป์สวิงนิวแมติกคืออะไร?
A. แคลมป์สวิงแบบใช้ลมใช้สำหรับจับยึดชิ้นงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงจับยึดต่ำ แคลมป์เหล่านี้ช่วยให้บริเวณแคลมป์ไม่มีสายรัดและส่วนประกอบแคลมป์สำหรับการโหลดและขนชิ้นงานโดยไม่จำกัด
Q. จะเลือกระหว่างมือซ้ายกับมือขวาได้อย่างไร?
A. ในการพิจารณาว่าจะเลือกรูปแบบการแกว่งซ้ายหรือขวา คุณต้องนึกภาพแขนจากด้านบนระหว่างจังหวะการจับยึด แขนที่เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาเป็นการแกว่งมือขวาและแขนที่เคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกาเป็นรูปแบบการแกว่งมือซ้าย
ถาม อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่ต้องใช้แคลมป์สวิงแบบใช้ลมของ Destaco
A. ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมต้องใช้สปินเดิล (ปลายแบน, ตีนผีหมุนหรือหัวหกเหลี่ยม), หน้าแปลน, ชุดซีลสำรอง, อะแดปเตอร์แขนหนีบ และชุดประกอบตีนผีเพื่อการทำงานที่เหมาะสมและราบรื่น
Q. แขนจับสวิงแบบมาตรฐานใช้ทำอะไร?
A. แขนจับสวิงแบบใช้ลมใช้ลมอัดเพื่อขันแคลมป์ให้แน่นเพื่อยึดสิ่งของในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้เคลื่อนย้าย หล่น หรือแยกจากกัน