แขนหนีบสวิงนิวเมติก Destaco 9540150 นี้สามารถติดตั้งได้โดยตรงที่ด้านบนของแคลมป์สวิงนิวเมติกส์ 9500-2 ซีรีส์ของ Destaco ด้วยแขนแคลมป์สวิงแบบนิวเมติก ผู้ควบคุมจะได้รับการเชื่อมต่อแคลมป์แรงเสียดทานที่มั่นคงผ่านการเชื่อมต่อเรียวแบบล็อค มีทิศทางการสวิงที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น สนามปรับได้ระหว่างขวาและซ้าย และได้รับการทดสอบหลายล้านรอบ Destaco 9540150 นิวเมติกสวิงแคลมป์อาร์มทำจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาสำหรับสภาพแวดล้อมการเชื่อมที่รุนแรงและความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ดีเยี่ยม สามารถใช้แขนจับยึดได้ที่แรงดันตั้งแต่ 45 ถึง 130 psi เพื่อให้มีแรงจับยึดสูงสุดและไม่เมื่อยล้า ด้วยการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ 360 องศา แขนที่หมุนได้สามารถวางตำแหน่งได้ทุกทิศทางและถูกเคาะเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมแกนหมุน แคลมป์อาร์มสามารถติดตั้งกับแคลมป์สวิงแบบนิวแมติกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และเหมาะสำหรับการใช้งาน เช่น การประกอบ การเชื่อม การติดตั้ง และการทดสอบ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อาหาร & บรรจุภัณฑ์ และยานยนต์
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี 9500-2 ซีรี่ส์ แคลมป์สวิงนิวแมติก ซึ่งเข้ากันได้กับแขนจับสวิง Destaco เหล่านี้
การใช้ประโยชน์:
Destaco 9540150 แขนจับสวิงแบบใช้แรงลม ยึดติดกับแคลมป์สวิงแบบใช้ลม ทำให้จับยึดชิ้นส่วนได้ในระยะห่างต่างๆ มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบ การเชื่อม การติดตั้งและการทดสอบ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 9540150 แขนจับสวิงแบบใช้แรงลม ติดโดยตรงที่ด้านบนสุดของแคลมป์สวิงแบบใช้ลม 9500-2 ของแบรนด์ เพื่อเป็นส่วนขยายของแขนแบบปรับแต่งได้เพื่อให้มีแรงจับยึดสูงสุดและเมื่อยล้าน้อยลง
- ความยาวของแขนวัดได้จากจุดศูนย์กลางของก้านลูกสูบจนถึงจุดจับยึด
- มีโครงสร้างอลูมิเนียมน้ำหนักเบาให้ความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ดีเยี่ยมเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมในการเชื่อมที่รุนแรง
- แคลมป์สวิงอาร์มที่ได้รับการจัดอันดับ IP67 นี้มีการเชื่อมต่อแบบล็อคเรียวสำหรับการจับยึดแบบเสียดทาน
- แขนจับสวิงแคลมป์ Destaco 9540150 ถูกกำหนดค่าด้วยรูต๊าปเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมของสปินเดิล
- แขนจับสวิงแบบใช้ลมนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ ที่แรงดันตั้งแต่ 45 ถึง 130 psi
- มันให้ทิศทางการแกว่งที่เปลี่ยนแปลงได้เช่นสนามที่ปรับได้ระหว่างขวาและซ้าย
- แขนจับสวิงแคลมป์ Destaco 9540150 สามารถหมุนได้ 90 องศาในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิการะหว่างช่วงบนของจังหวะ (จังหวะการแกว่ง) และในทิศทางลงตรงเมื่อจับยึด
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 9500-2 Series แคลมป์สวิงแบบใช้ลม: แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco เหล่านี้มีโครงสร้างที่แข็งแรงและการออกแบบที่กะทัดรัดทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเข้าถึงสถานีแคลมป์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่แคบ เพื่อดำเนินการด้วยการเคลื่อนไหวของแขนที่หมุนที่ด้านบนของจังหวะ แคลมป์ไม่ล็อคแบบทำหน้าที่สองทางเหล่านี้ให้แรงจับยึดในสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันขาเข้าและขนาดรู และยังช่วยให้มั่นใจการแกว่งและแคลมป์อย่างรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น
- สปินเดิล Destaco: สปินเดิลเหล่านี้พอดีกับรูเกลียวของแคลมป์อาร์ม เพื่อให้เกิดแรงจับยึดสูงสุด ลดความล้า และติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่าย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แขนสวิงแบบใช้ลม Destaco 9540150 นี้ได้รับการจัดอันดับ IP67
การติดตั้ง:
- แขนจับสวิงแคลมป์สวิง Destaco 9540150 มีตัวแบบบล็อกที่ช่วยให้ติดอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งหลายตัวได้ มีรูต๊าปเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมแกนหมุน ซึ่งช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. แขนจับสวิงแบบมาตรฐานใช้ทำอะไร?
A. แขนจับสวิงแบบใช้ลมใช้สำหรับขันแคลมป์ให้แน่นเพื่อยึดสิ่งของในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้เคลื่อนย้าย หล่น หรือแยกจากกัน
ถาม แคลมป์ Destaco ใดที่แขนจับสวิงแบบใช้ลมเหล่านี้เข้ากันได้กับ?
A. แขนจับสวิงแบบใช้ลมเหล่านี้เข้ากันได้กับ 9500-2 ซีรี่ส์ แคลมป์สวิงนิวแมติก สำหรับการกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น
ถาม แคลมป์สวิงนิวแมติกคืออะไร?
A. แคลมป์สวิงแบบใช้ลมใช้สำหรับจับยึดชิ้นงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงจับยึดต่ำ แคลมป์เหล่านี้ช่วยให้บริเวณแคลมป์ไม่มีสายรัดและส่วนประกอบแคลมป์สำหรับการโหลดและขนชิ้นงานโดยไม่จำกัด
Q. จะเลือกรูปแบบการแกว่งมือซ้ายและมือขวาได้อย่างไร?
A. ในการพิจารณาว่าจะเลือกรูปแบบการแกว่งซ้ายหรือขวา คุณต้องนึกภาพแขนจากด้านบนระหว่างจังหวะการจับยึด แขนที่เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาเป็นการแกว่งมือขวาและแขนที่เคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกาเป็นรูปแบบการแกว่งมือซ้าย
ถาม อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่ต้องใช้แคลมป์สวิงแบบใช้ลมของ Destaco
A. ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมต้องใช้สปินเดิล (ปลายแบน, ตีนผีหมุนหรือหัวหกเหลี่ยม), หน้าแปลน, ชุดซีลสำรอง, อะแดปเตอร์แขนหนีบ และชุดประกอบตีนผีเพื่อการทำงานที่เหมาะสมและราบรื่น