Destaco 9530-2R แคลมป์สวิงแบบนิวเมติกใช้กลไกแคลมป์ไฮดรอลิกที่แข็งแรงซึ่งมีไว้เพื่อให้แคลมป์อย่างรวดเร็วในการดำเนินการผลิตขั้นที่สองสำหรับทั้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่โลหะและโลหะ เพื่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้น มันมีการออกแบบที่กะทัดรัดซึ่งทำให้สามารถปรับได้สำหรับพื้นที่แคบและติดตั้งแขนที่หมุนได้ที่ด้านบนของจังหวะ แคลมป์มีความสามารถในการทำซ้ำมุมล็อคด้วยความแม่นยำสูง จึงทำให้การแคลมป์ในพื้นที่ขนาดเล็กมากเป็นไปได้อย่างง่ายดาย แคลมป์ใช้งานเมื่อจำเป็นต้องเข้าถึงสถานีจับยึดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้ง การทดสอบ การประกอบ และการเชื่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ทำงานสองทางแบบไม่ล็อคนี้ให้แรงจับยึดในสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันขาเข้าและขนาดของรู และมีแกนลูกสูบหุ้มเกราะเพื่อป้องกันสะเก็ดเชื่อม แคลมป์นี้มีทิศทางการแกว่งที่ปรับได้ของสนามจากซ้ายไปขวาที่ 90 องศา และเซ็นเซอร์พร้อมสำหรับ T slot หรือเซ็นเซอร์แบบกลม แคลมป์ลมนี้มีตัวแบบบล็อกเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง และมาพร้อมกับฝาครอบเชื่อมก้านเพื่อป้องกันก้านตลอดระยะชัก สามารถรองรับสล็อต T ขนาด 6.5 มม. x 5 มม. และสวิตช์แบบกลมขนาด 4 มม. รวมทั้งเสนอทิศทางการสวิงที่ปรับได้ของสนาม (ซ้าย/ขวา) นอกจากนี้ แคลมป์นี้ยังผ่านการทดสอบหลายล้านรอบและมีการออกแบบที่แข็งแรงเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันพื้นฐานของแคลมป์และเพื่อให้มีความสม่ำเสมอ Destaco 9530-2R แคลมป์สวิงนิวแมติกสามารถทำงานภายใต้แรงดันระหว่าง 45 psig และ 120 psig ที่อุณหภูมิสูงถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ แขนหนีบช่วยให้มั่นใจได้ถึงแรงหนีบสูงสุดและความเมื่อยล้าที่น้อยลง (ระยะชักรวมสูงสุด 20 มม.) และติดตั้งกระบอกลมที่มีพอร์ตอินพุตเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด ใช้งานได้กับอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งหลายชิ้น รวมถึงหน้าแปลนสำหรับติดตั้งกับตัวถังและชุดซีลสำรองเพื่อให้แคลมป์ทำงานได้อย่างไม่มีสิ่งกีดขวาง
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 9530-2R นี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ การประกอบ และการเชื่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 9530-2R เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของแขนที่หมุนที่ส่วนบนสุดของจังหวะ
- มีโครงสร้างอะลูมิเนียมสำหรับทนต่อการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมการเชื่อมที่รุนแรง
- แคลมป์มาพร้อมกับฝาครอบรอยเชื่อมแบบก้านสำหรับป้องกันก้านตลอดระยะการชักและจากรอยเชื่อม
- สามารถติดตั้งได้กับทุกหน้า และยังมีชุดติดตั้งหน้าแปลนด้านข้างเสริมให้ติดตั้งได้ง่ายอีกด้วย
- แคลมป์นี้พร้อมสำหรับเซ็นเซอร์เพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งที่ต่ำ
- การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแคลมป์สวิงแบบใช้ลม 9530-2R ช่วยให้แขนที่ยึดติดสามารถแกว่ง 90 องศาบนระนาบแนวนอนได้ก่อนที่จะทำการจับยึด
- แคลมป์อาร์มนี้รับประกันแรงจับเมื่อยล้าน้อยลงด้วยระยะชักรวมสูงสุด 20 มม.
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลมนี้สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันตั้งแต่ 45 psig ถึง 120 psig ที่อุณหภูมิสูงถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 953092: ชุดซีลสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับการทำงานที่ไม่มีสิ่งกีดขวางของแคลมป์สวิงนิวแมติก 9530-2R ของแบรนด์
มาตรฐานและการรับรอง:
การติดตั้ง:
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 9530-2R นี้มีลักษณะเป็นบล็อกพร้อมหน้าแปลนด้านข้างเพื่อให้สามารถติดอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งได้หลายแบบ มีแคลมป์อาร์มพร้อมรูต๊าปเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมของสปินเดิล ซึ่งช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สวิงนิวแมติกคืออะไร?
A. แคลมป์สวิง Destaco หรือแคลมป์สวิงนิวแมติกคือแคลมป์แบบไม่ล็อคซึ่งส่งแรงจับยึดตามสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันขาเข้าและขนาดรู เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงจับยึดต่ำ และรักษาพื้นที่จับยึดให้ปราศจากสายรัดและส่วนประกอบในการจับยึด สำหรับการโหลดและขนชิ้นงานโดยไม่จำกัด
ถาม Destaco 9500 Series แคลมป์สวิงนิวแมติกมีให้เลือกหลายขนาดหรือไม่?
ตอบ ใช่ Destaco 9500 Series แคลมป์สวิงแบบใช้ลมมีให้เลือกในขนาดกระบอกสูบ 22 มม. 32 มม. 40 มม. และ 50 มม.
Q. วิธีการเลือกระหว่างมือซ้ายและแคลมป์สวิงมือขวา?
A. ในการพิจารณาว่ารูปแบบการแกว่งซ้ายหรือขวาเหมาะหรือไม่ คุณต้องนึกภาพแขนจากด้านบนระหว่างจังหวะการจับยึด แขนที่เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาคือแขนแกว่งมือขวาและแขนหมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นแขนแกว่งมือซ้าย
ถาม อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่แคลมป์สวิงแบบใช้ลมของ Destaco ต้องใช้ในการทำงาน
A. ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมต้องใช้สปินเดิล (ปลายแบน, ตีนผีหมุนหรือหัวหกเหลี่ยม), หน้าแปลน, ชุดซีลสำรอง, อะแดปเตอร์แขนหนีบ และชุดประกอบตีนผีเพื่อการทำงานที่เหมาะสมและราบรื่น