VESTIL CASE-A กล่องอลูมิเนียมเก็บของ 3 ใบ สีเงิน
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรณีสตอเรจ |
การชุมนุม | ลอม |
สีกรณี | เงิน |
ความลึกของกล่อง | 20 " |
ความสูงกรณี | 18 " |
กรณีที่วัสดุ | ไม้เอ็มดีเอฟ, อะลูมิเนียม |
ความกว้างของกรณี | 24 " |
วัสดุจับ | พลาสติก |
จัดการวัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูง | 20 " |
รวมถึง | (3) เคส - (1) 24" x 18" x20", (1) 21 1/2" x 16 1/4" x 19 1/4" และ (1) 19" x14 1/4" x16 1 /4" |
ความยาว | 18 " |
หน่วยวัด | ตลาดหลักทรัพย์ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-case-a.pdf |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 4202190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.