VESTIL CASE-S กล่องอะลูมิเนียมเก็บของขนาดเล็ก สีเงิน
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรณีสตอเรจ |
การชุมนุม | ลอม |
ความจุ | ปอนด์ 33 |
สีกรณี | เงิน |
ความลึกของกล่อง | 15 " |
ความสูงกรณี | 13 " |
กรณีที่วัสดุ | ไม้เอ็มดีเอฟ, อะลูมิเนียม |
ความกว้างของกรณี | 18 " |
วัสดุจับ | พลาสติก |
จัดการวัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูง | 16.25 " |
ความสูงภายในไม่รวมพื้นที่ฝา | 12 1 / 2 " |
ความสูงภายในรวมถึงพื้นที่ฝา | 15 " |
ความยาวภายใน | 13 " |
ความกว้างภายใน | 18 " |
ความยาว | 14.25 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 33 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-case-s.pdf |
ความกว้าง | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 4202190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.