Vestil Case-f | เคสเฟรมอะลูมิเนียมพร้อมซับใน Eva และรถเข็น สีดำ/เงิน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL CASE-F เคสเฟรมอะลูมิเนียมพร้อมซับใน EVA และรถเข็น สีดำ/เงิน

In Stock
รายการ: AG7PEE รุ่น: CASE-F

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿6,538 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรณีสตอเรจ
การชุมนุมลอม
ความจุตามด้ามจับปอนด์ 33
ความจุโดยล้อปอนด์ 44
สีกรณีBlack
ความลึกของกล่อง9"
ความสูงกรณี12 "
กรณีที่วัสดุอลูมิเนียม
ความกว้างของกรณี8"
วัสดุจับพลาสติก
ส่วนขยายของด้ามจับ19 "
จัดการวัสดุพลาสติก
ความสูง9"
ความสูงภายใน9"
ความยาวภายใน12 "
ความกว้างภายใน8"
ความยาว18 "
หน่วยวัดแต่ละ
จำนวนที่จับ1
จำนวนล็อค2
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-case-f.pdf
โรลเลอร์ Dia1 1 / 2 "
ความกว้างของลูกกลิ้ง1 3 / 4 "
ความกว้าง11 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS4202122010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของลูกกลิ้งสีกรณีส่วนขยายของด้ามจับจัดการวัสดุความสูงภายในความยาวภายในความกว้างภายในโรลเลอร์ Diaราคา
VESTIL CASE-EH เคสเฟรมอลูมิเนียมพร้อมรถเข็น ขนาด 19 นิ้ว x 10 นิ้ว x 14 นิ้ว สีเงิน | AG7PED กรณี -EH7 / 8 "เงิน21 3 / 4 "อลูมิเนียม12 1 / 2 "17 "7 1 / 4 "1 3 / 4 "฿7,904
VESTIL CASE-SH เคสเฟรมอะลูมิเนียมพร้อมรถเข็น ขนาด 20 นิ้ว x 10 นิ้ว x 15 นิ้ว สีดำ/เงิน | AG7PEJ กรณี -SH1 3 / 4 "Black26 "อลูมิเนียม13 "18 "8"1 1 / 2 "฿6,653

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL CASE-F เคสเฟรมอะลูมิเนียมพร้อมซับใน EVA และรถเข็น สีดำ/เงิน
฿6,538 / หน่วย