VESTIL CR-120-3 Rug Ram Boom, แท่นยึดแคร่สีน้ำเงิน/เหลือง, Class III, 2500 Lb. ความจุ สีน้ำเงิน/เงิน เหล็ก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รามยกพรม |
ความจุ | ปอนด์ 2200 |
สี | สีน้ำเงิน |
เหมาะกับคลาส | การขนส่งชั้น III |
ความสูง | 24.5 " |
รวมถึง | ห่วงโซ่ความปลอดภัย |
ความยาว | 126.25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สไตล์เมาท์ | การขนส่งชั้น III |
การติด | ติดตั้งแคร่ |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเสา | 2.75 " |
ความยาวเสา | 120.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cr-120-3.pdf |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 189.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 330.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.