VESTIL ตู้ทรงกระบอกแนวตั้ง CYL-V-510
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ถังแก๊ส |
ประเภทประตูตู้ | ที่ใส่บานพับ |
ความจุชั้นวางของตู้ | ปอนด์ 250 |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 32 " |
ออกแบบ | แนวตั้ง |
การก่อสร้างผนังสองชั้น | ใช่ |
วัด | 10 กรัม |
ความสูง | 68 1 / 4 " |
ความยาว | 31.812 " |
ที่ใส่กุญแจได้ | ใช่ |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนประตู | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cyl-v-510.pdf |
วัสดุด้านบน | เหล็กแผ่นแข็ง |
ความจุกระบอกสูบสม่ำเสมอ | เพื่อ 5 10 |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 129.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 173.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ชิ้น | ความจุกระบอกสูบสม่ำเสมอ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีแอล-วี-1020 | 68 1 / 4 " | ตู้ถังแก๊ส | เพื่อ 10 20 | 60 " | ฿91,578 | ||
CYL-V-1020-KD | 68 1 / 4 " | ตู้ถังแก๊ส | เพื่อ 10 20 | 60 " | ฿83,451 | ||
CYL-V-510-KD | 68 1 / 4 " | ตู้ถังแก๊ส | เพื่อ 5 10 | 30 " | ฿49,469 | ||
ซีแอล-วี-4 | 35.25 " | ที่เก็บกระบอกสูบ | - | - | ฿46,137 | RFQ
| |
CYL-V-4-KD | 35.25 " | ที่เก็บกระบอกสูบ | - | - | ฿40,685 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.