VESTIL DBT-1200-P รถบรรทุกถังโพลีออนสตีล / ถัง, 800 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกลอง |
ยอมรับ | ถังเหล็กและไฟเบอร์ 30 และ 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
ล้อ Dia. | 12 " |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 20.25 " |
ความสูงของกลอง | 24 "ถึง 48" |
วัสดุกลอง | เหล็กไฟเบอร์ |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 60 " |
ความยาว | 20.25 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 800 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
ความลึกโดยรวม | 20.25 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dbt-1200-p.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 12 " |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
UPC | 691215012713 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 " |
ประเภทล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างล้อ | 2" |
ความกว้าง | 29 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 67.31 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | สี | ความลึก | ความสูง | ความยาว | วัสดุล้อหลัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีบีที-1200 | 29 " | 12 " | ยางบนเหล็ก | สีน้ำเงิน | 20.25 " | 60 " | 20.25 " | แม่พิมพ์บนยาง | ฿13,635 | ||
DBT-สีแดง | 24.25 " | 10 " | ยูรีเทน | สีแดง | 13.75 " | 60.25 " | 13.75 " | ยูรีเทน | ฿38,829 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.