VESTIL รถบรรทุกดรัม DBT-RED, 800 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกลอง |
ยอมรับ | ถังเหล็กและไฟเบอร์ 30 และ 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
ล้อ Dia. | 10 " |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | เล็ก |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีแดง |
ความลึก | 13.75 " |
ความสูงของกลอง | 24 "ถึง 48" |
วัสดุกลอง | เหล็กไฟเบอร์ |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
จัดการ Dia | 1 5 / 8 " |
จัดการความสูง | 58 1 / 2 " |
ความสูง | 60.25 " |
ความยาว | 13.75 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 800 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
ความลึกโดยรวม | 13.75 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dbt-red.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
วัสดุล้อหลัง | ยูรีเทน |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
UPC | 691215060172 |
ความกว้าง | 24.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 148.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | สี | ความลึก | ความสูง | ความยาว | วัสดุล้อหลัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีบีที-1200 | 29 " | 12 " | ยางบนเหล็ก | สีน้ำเงิน | 20.25 " | 60 " | 20.25 " | แม่พิมพ์บนยาง | ฿13,635 | ||
ดีบีที-1200-พี | 29 " | 12 " | โพลีบนเหล็ก | สีน้ำเงิน | 20.25 " | 60 " | 20.25 " | โพลีบนเหล็ก | ฿15,319 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.