VESTIL DCR-205-8 รถยก/ตัวหมุน, รถยก, 800 Lb. ความจุ สีเหลือง เหล็ก
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผู้ให้บริการกลอง / ตัวหมุน |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
ความยาวของโซ่ | 56 " |
สี | สีเหลือง |
แท่นวางเสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความยาวโซ่กลอง | 33 " |
เสร็จสิ้นแท่นกลอง | ชุบสังกะสี |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
ความยาวโซ่ยึดดรัม | 33 " |
วิธีการยับยั้งกลอง | โซ่ |
การหมุนกลอง | 360 องศา |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 31 3 / 8 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 5 / 8 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7" |
ความหนาของส้อม | 1 1 / 2 " |
ความกว้างส้อม | 6 1 / 2 " |
ความสูง | 26 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
รวมถึง | ประกอบด้วยโซ่หมุน 15 ฟุต โซ่นิรภัย 56 ฟุต และโซ่ 33 นิ้ว โซ่ยึดดรัม |
ความยาว | 38 5 / 8 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 800 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนรอบข้อเหวี่ยงต่อ 90 องศา การหมุน | 10 |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dcr-205-8.pdf |
การหมุน | 360 องศา |
ห่วงโซ่การหมุน | 15 ฟุต |
ห่วงโซ่ความปลอดภัย | 56 " |
ความกว้าง | 38 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 102.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 98.43 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCR-205-15 | ปอนด์ 1500 | 38 5 / 8 " | 38 3 / 4 " | 26 " | สีเหลือง | ฿49,138 | ||
DCR-205-20 | ปอนด์ 2000 | 30 3 / 8 " | 44 3 / 8 " | 21 2 / 3 " | สีเหลือง | ฿144,047 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.