VESTIL DH-PH4-3060 รถเข็นมือจับตามหลักสรีรศาสตร์, งานหนัก, ชั้นวาง 2 ชั้น, ขนาด 30 x 60 นิ้ว
รายการ: CE3CMA
รุ่น: DH-PH4-3060
฿47,829 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือตามหลักสรีรศาสตร์ |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ขนาดล้อ | 8 "x 2" |
ประเภทล้อ | (2) หมุนด้วยแบริ่งลูกกลิ้ง (2) แข็งด้วยแบริ่งลูกกลิ้ง |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 65.875 " |
ประเภทการจัดการ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
ความสูง | 41 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 65.88 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความจุรถเข็น | ปอนด์ 4000 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 60 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 30 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dh-ph4-3060.pdf |
ความจุชั้นวาง | ปอนด์ 2000 |
การกวาดล้างชั้นวาง | 22 1 / 2 " |
ความสูงของชั้นวาง | 36.19 " |
ความยาวชั้นวาง | 60 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 30 " |
ความสูงของชั้นวางสูงสุด | 36 3 / 16 " |
ความกว้าง | 30.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวางของ | วัสดุล้อ | วัสดุล้อหน้า | จำนวนชั้นวาง | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | วัสดุล้อหลัง | การกวาดล้างชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-MR2-2436 | 2 | แม่พิมพ์บนยาง | แม่พิมพ์บนยาง | - | 36 " | 24 " | แม่พิมพ์บนยาง | 22 1 / 2 " | ฿34,580 | ||
DH-MR2-2448 | 2 | แม่พิมพ์บนยาง | แม่พิมพ์บนยาง | - | 48 " | 24 " | แม่พิมพ์บนยาง | 22 1 / 2 " | ฿37,304 | ||
DH-MR2-3060 | 2 | แม่พิมพ์บนยาง | แม่พิมพ์บนยาง | - | 60 " | 30 " | แม่พิมพ์บนยาง | 22 1 / 2 " | ฿43,630 | ||
DH-PH4-2436 | 2 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | - | 36 " | 24 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 22 1 / 2 " | ฿38,017 | ||
DH-PH4-2436-3 | 3 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | - | 36 " | 24 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 10 1 / 4 " | ฿43,360 | ||
DH-PH4-2448 | 2 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | - | 48 " | 24 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 22 1 / 2 " | ฿41,450 | ||
DH-PH4-2448-3 | 3 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | - | 48 " | 24 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 10 1 / 4 " | ฿47,011 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.