VESTIL DRUM-LRT-AIR เครื่องยก/ตัวหมุน/เครื่องขนย้ายแบบใช้ลมเหล็ก, 550 Lb. ความจุ สีดำ/เหลือง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นักกีฬายกกลองและรถขนย้าย |
ความจุ | ปอนด์ 550 |
ล็อคล้อ | ไม่ |
วัสดุล้อ | ไนลอน |
สี | ดำ, เหลือง |
ความลึก | 57 " |
กลอง Dia | 24 " |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ประเภทกลอง | เหล็กไฟเบอร์ |
ล้อหน้า Dia. | 7" |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
ความสูง | 85 " |
ประเภทขา | คงที่ |
ความยาว | 61 " |
ยกสูง | 67 " |
แรงดันยก | 70 psi ถึง 90 psi |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
ประเภทการดำเนินงาน | กำลังของอากาศ |
แหล่งพลังงาน | นิวเมติก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-drum-lrt-air.pdf |
ยกสูง | 67" (แนวนอน) |
ล้อหลัง Dia. | 7" |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
การหมุน | 360 องศา |
ประเภทการหมุน | มือหมุนด้วยมือ |
ความสูงยกแนวตั้ง | 62 " |
ความกว้าง | 31 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 278.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 223.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 92.08 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. ตัวยก / ตัวขนย้ายถังเหล่านี้สามารถยกถัง / ถังได้สูงถึง 62 นิ้ว
A. ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูลแนวนอนที่ทำได้คือ 67 นิ้วจากพื้นถึงก้นถัง
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนแบตเตอรี่ | รวมแบตเตอรี่แล้ว | วัสดุล้อ | แหล่งพลังงาน | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | สี | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลอง LRT | - | - | ไนลอน | ด้วยมือ | - | 33 " | เหลืองดำ | 52 " | ฿166,909 | RFQ
| |
กลอง LRT-DC | 1 | ใช่ | ไนลอน | ไฟฟ้าไร้สาย | 12V | 36.25 " | ดำ, เหลือง | 61 " | ฿400,088 | RFQ
| |
กลอง LRT-DC-II | 2 | ใช่ | แม่พิมพ์บนยาง | ไฟฟ้าไร้สาย | 24V | 36.25 " | ดำ, เหลือง | 61 " | ฿442,083 | RFQ
| |
กลอง LRT-DC-SCL | 6 | 2 | แม่พิมพ์บนยาง | ไฟฟ้าไร้สาย | 24V | 61.81 " | ดำ, เหลือง | 34.625 " | ฿673,194 | RFQ
| |
กลอง LRT-II | - | - | ไนลอน | ด้วยมือ | - | 34 " | เหลืองดำ | 51.5 " | ฿187,958 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.