VESTIL DRUM-LRT-II มือยกกลอง/โรเตเตอร์/ขนย้าย
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นักกีฬายกกลองและรถขนย้าย |
ความจุ | ปอนด์ 550 |
ล็อคล้อ | ไม่ |
วัสดุล้อ | ไนลอน |
สี | เหลืองดำ |
ความลึก | 51.5 " |
ลงเวลา | วินาที 24.28 |
กลอง Dia | 24 " |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ประเภทกลอง | เหล็กไฟเบอร์ |
ล้อหน้า Dia. | 5 9 / 10 " |
ความกว้างของล้อหน้า | 1 1 / 4 " |
ล้อหน้า Dia. | 5-9 / 10 นิ้ว |
ความกว้างล้อหน้า | 1-1 / 4 นิ้ว |
อัตราส่วนเกียร์ | 1:42 |
ความสูง | 82.63 " |
ประเภทขา | หมุนคร่อมคร่อม |
ความยาว | 51.5 " |
ยกสูง | 67 " |
ขนาดเสา | 82 5 / 8 " |
ประเภทเสา | เดียว |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนรอบ | หมุนครบ 42 รอบ |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-drum-lrt-ii.pdf |
ปั๊มเพื่อยก | 71 |
ยกสูง | 67" (แนวนอน) |
ล้อหลัง Dia. | 7" |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
การหมุน | 360 องศา |
ลูกล้อพวงมาลัย Dia. | 7" |
ความกว้างของพวงมาลัย | 2" |
UPC | 691215076609 |
ความสูงยกแนวตั้ง | 62 " |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 191.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 209.87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 130.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนแบตเตอรี่ | รวมแบตเตอรี่แล้ว | วัสดุล้อ | แหล่งพลังงาน | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | สี | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลอง LRT | - | - | ไนลอน | ด้วยมือ | - | 33 " | เหลืองดำ | 52 " | ฿173,229 | RFQ
| |
ดรัม -RT-AIR | - | - | ไนลอน | นิวเมติก | - | 31 " | ดำ, เหลือง | 57 " | ฿390,326 | ||
กลอง LRT-DC | 1 | ใช่ | ไนลอน | ไฟฟ้าไร้สาย | 12V | 36.25 " | ดำ, เหลือง | 61 " | ฿400,088 | ||
กลอง LRT-DC-II | 2 | ใช่ | แม่พิมพ์บนยาง | ไฟฟ้าไร้สาย | 24V | 36.25 " | ดำ, เหลือง | 61 " | ฿442,083 | ||
กลอง LRT-DC-SCL | 6 | 2 | แม่พิมพ์บนยาง | ไฟฟ้าไร้สาย | 24V | 61.81 " | ดำ, เหลือง | 34.625 " | ฿673,194 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.