VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL รถยกดรัมขับเคลื่อนด้วยเหล็ก DC พร้อมสเกล 550 ปอนด์ ความจุ สีดำ/เหลือง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นักกีฬายกกลองและรถขนย้าย |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | 2 |
ประเภทแบตเตอรี่ | AA |
ความจุ | ปอนด์ 550 |
ล็อคล้อ | ไม่ |
วัสดุล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
สี | ดำ, เหลือง |
ความลึก | 34.625 " |
ล้อหน้า Dia. | 7" |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
ความสูง | 85.44 " |
รวมถึง | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ |
ความยาว | 34.625 " |
ยกสูง | 62 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนแบตเตอรี่ | 6 |
จำนวนล้อ | 4 |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้าไร้สาย |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-drum-lrt-dc-scl.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 7" |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
การหมุน | 360 องศา |
ความสูงยกแนวตั้ง | 62 " |
แรงดันไฟฟ้า | 24V |
ความกว้าง | 61.81 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 314.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 217.01 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 87.95 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 157 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนแบตเตอรี่ | รวมแบตเตอรี่แล้ว | วัสดุล้อ | แหล่งพลังงาน | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | สี | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลอง LRT | - | - | ไนลอน | ด้วยมือ | - | 33 " | เหลืองดำ | 52 " | ฿173,229 | RFQ
| |
ดรัม -RT-AIR | - | - | ไนลอน | นิวเมติก | - | 31 " | ดำ, เหลือง | 57 " | ฿390,326 | ||
กลอง LRT-DC | 1 | ใช่ | ไนลอน | ไฟฟ้าไร้สาย | 12V | 36.25 " | ดำ, เหลือง | 61 " | ฿400,088 | ||
กลอง LRT-DC-II | 2 | ใช่ | แม่พิมพ์บนยาง | ไฟฟ้าไร้สาย | 24V | 36.25 " | ดำ, เหลือง | 61 " | ฿442,083 | ||
กลอง LRT-II | - | - | ไนลอน | ด้วยมือ | - | 34 " | เหลืองดำ | 51.5 " | ฿187,958 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.