VESTIL DSJ-300-C Air Balanced Jib Lifter แบบติดเพดาน ขนาด 57.5 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Jib Crane |
ความกดอากาศ | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความจุ | ปอนด์ 250 |
สี | สีเหลือง |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความยาวแขน | 93 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ประเภทการติดตั้ง | ยึดเพดาน |
จังหวะลูกสูบ | 57 1 / 2 " |
การหมุน | 360 องศา |
ลากเส้น | 57 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 211.95 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความลึก | ความสูง | สูงสุด ความยาวแขน | สถานที่ติดตั้ง | ขนาดหัวฉีด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอสเจ-300 | 84.75 " | 20 " | 20 " | 95 " | 117 " | 92 " | ชั้น | 1 / 4 " | ฿536,994 | RFQ
| |
ดีเอสเจ-300-พี | 111.69 " | 42.25 " | 39.38 " | 41.25 " | 127.25 " | 93 " | เคสชาร์จแบตเตอรี่ | 3 / 8 " | ฿585,646 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.