VESTIL DSJ-300 Air Balanced Jib Lifter แบบติดตั้งบนพื้น ขนาด 57.5 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Jib Crane |
ความกดอากาศ | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความยาวฐาน | 20 " |
ความกว้างฐาน | 20 " |
ความจุ | ปอนด์ 250 |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 95 " |
ความสูง | 117 " |
ความยาว | 95 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความยาวแขน | 92 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
สถานที่ติดตั้ง | ชั้น |
ขนาดหัวฉีด | 1 / 4 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dsj-300.pdf |
ความดันอากาศที่แนะนำ | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การหมุน | 360 องศา |
ระยะชัก | 57 " |
ความกว้าง | 84.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 291.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 297.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 241.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 215.27 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความลึก | ความสูง | สูงสุด ความยาวแขน | สถานที่ติดตั้ง | ขนาดหัวฉีด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอสเจ-300-ซี | - | - | - | - | - | 93 " | - | - | - | RFQ
| |
ดีเอสเจ-300-พี | 111.69 " | 42.25 " | 39.38 " | 41.25 " | 127.25 " | 93 " | เคสชาร์จแบตเตอรี่ | 3 / 8 " | ฿585,646 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.