VESTIL E-7248 แท่นเทียบ Economizer, 3400 ปอนด์ ความจุ ขนาด 72 นิ้ว x 48 นิ้ว อะลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวาง |
มุม | 11 องศา |
คลาส ANSI | MH 30.2 |
ความหนาของแผ่นฐาน | 0.375 " |
มุมเอียง | 11 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 3400 |
สี | เงิน |
ระยะทางจากโค้งถึงขอบ | 9" |
จัดการ | ใช่ |
ความสูง | 9.38 " |
ความแตกต่างของความสูงระหว่างรถบรรทุกกับประตู | 7" |
ส่วนต่างส่วนสูง | 7" |
ความสูงของขา | 9" |
ความยาวของขา | 9" |
ความยาว | 48 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 3400 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความสูงโดยรวม | 9.375 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 78 " |
ความหนาของแผ่น | 3 / 8 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-e-7248.pdf |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 48 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 72 " |
ความกว้าง | 78 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 62.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 205.74 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความสูง | ความแตกต่างของความสูงระหว่างรถบรรทุกกับประตู | ส่วนต่างส่วนสูง | ความสูงของขา | ความยาว | ความจุโหลด | ความยาวที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-3024 | 36 " | 6.38 " | 3" | 3" | 6" | 24 " | ปอนด์ 3000 | 24 " | ฿15,594 | ||
E-3030 | 36 " | 6.38 " | 4" | 4" | 6" | 30 " | ปอนด์ 2300 | 30 " | ฿18,926 | ||
E-3036 | 36 " | 9.38 " | 5" | 5" | 9" | 36 " | ปอนด์ 1800 | 36 " | ฿20,944 | ||
E-3048 | 36 " | 9.38 " | 7" | 7" | 9" | 48 " | ปอนด์ 1400 | 48 " | ฿24,870 | ||
E-3624 | 42 " | 6.38 " | 3" | 3" | 6" | 24 " | ปอนด์ 3600 | 24 " | ฿17,446 | ||
E-3630 | 42 " | 6.38 " | 4" | 4" | 6" | 30 " | ปอนด์ 3000 | 30 " | ฿22,472 | ||
E-3636 | 42 " | 9.38 " | 5" | 5" | 9" | 36 " | £ 2500 | 36 " | ฿26,392 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.