VESTIL EB-96 E-Track อลูมิเนียมชิ้นเดียว ต่อขยาย 96 นิ้ว สีเงิน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Cargo Bar |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
วัด | 14 กรัม |
ความสูง | 3.25 " |
ความยาว | 2.625 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-eb-96.pdf |
ช่วงความสูงของบริการ | 85 ถึง 96 " |
ช่วงบริการ | 85 "ถึง 96" |
รูปร่างท่อ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ขนาดท่อ | 1 1 / 2 " |
ความกว้าง | 84.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 215.27 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
EB-102 | 92 "ถึง 102" | ฿7,635 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.