VESTIL ECR-50 รอกม้วนสายไฟ, หลอดไฟพร้อมเต้ารับ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อไฟฟ้า |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
เซอร์กิตเบรกเกอร์ในตัว | ไม่ |
วัสดุปลอกหุ้ม | เหล็ก |
สี | สีแดง |
ความยาวสายไฟ | 50 ฟุต |
ประเภทสายไฟ | สายไฟฟ้า |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 13.25 " |
Hz | 60 |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 12.625 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด หลอดไฟฟ้า | 75W |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนร้านค้า | 1 |
จำนวนผมเปียง่าม | 3 |
ระยะ | 1 |
ผมเปียยาว | 48 " |
ซึ่งหดได้ | ใช่ |
รวมขาตั้ง | ไม่ |
UPC | 691215016667 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 9.375 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.81 |
รหัส HS | 8479810000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.