VESTIL EDGE-N1 การ์ดขอบไนลอน ขนาด 5.375 นิ้ว x 3.875 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยามขอบตู้สินค้า |
สี | ครีม |
ความลึก | 3.875 " |
ออกแบบ | ขอบ |
ความสูง | 5.38 " |
ความยาว | 0.32 ฟุต |
วัสดุ | ไนลอน |
หน่วยวัด | แพคเกจ |
ขนาดบรรจุ | 100 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-edge-n1.pdf |
ความหนา | 0.11 " |
ความกว้าง | 3.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 9.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.84 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | วัสดุ | ขนาดบรรจุ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขอบ -P1 | ขาว | 1.25 " | พลาสติก | 1000 | 0.0625 " | 1" | ฿7,032 | ||
ขอบ -P2 | Black | 2 1 / 2 " | พลาสติก | 1000 | 0.0625 " | 2.25 " | ฿11,944 | ||
ขอบ -P5 | ขาว | 5.19 " | พลาสติก | 100 | 0.07 " | 4.25 " | ฿4,355 | ||
ขอบ -R12 | Black | 5.75 " | ยาง | 50 | 0.21 " | 12 " | ฿6,646 | ||
ขอบ -R6 | Black | 5" | ยาง | 100 | 0.21 " | 6" | ฿10,413 | ||
เอดจ์-S6 | เงิน | 6" | เหล็ก | 10 | 0.09 " | 4.81 " | ฿2,672 | ||
เอดจ์-S7 | เงิน | 7.5 " | เหล็ก | 10 | 0.09 " | 4.88 " | ฿4,798 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.