VESTIL EDGE-S7 Steel Edge Guard ขนาด 7.5 นิ้ว x 4 นิ้ว แพ็ค 10 ชิ้น
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยามขอบตู้สินค้า |
สี | เงิน |
ความลึก | 4.875 " |
ออกแบบ | ขอบ |
ความสูง | 7.5 " |
ความยาว | 0.4 ฟุต |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แพคเกจ |
ขนาดบรรจุ | 10 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-edge-s7.pdf |
ความหนา | 0.09 " |
UPC | 691215058285 |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 4" |
ความกว้าง | 4.88 " |
ทำงานร่วมกับ | สาย-12-RE, สาย-16-CE, สาย-16-RE, สาย-27-RH, สาย-27-FH, สาย-6-RTO |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.38 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | วัสดุ | ขนาดบรรจุ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขอบ -N1 | ครีม | 5.38 " | ไนลอน | 100 | 0.11 " | 3.88 " | ฿7,085 | ||
ขอบ -P1 | ขาว | 1.25 " | พลาสติก | 1000 | 0.0625 " | 1" | ฿7,032 | ||
ขอบ -P2 | Black | 2 1 / 2 " | พลาสติก | 1000 | 0.0625 " | 2.25 " | ฿11,944 | ||
ขอบ -P5 | ขาว | 5.19 " | พลาสติก | 100 | 0.07 " | 4.25 " | ฿4,355 | ||
ขอบ -R12 | Black | 5.75 " | ยาง | 50 | 0.21 " | 12 " | ฿6,646 | ||
ขอบ -R6 | Black | 5" | ยาง | 100 | 0.21 " | 6" | ฿10,413 | ||
เอดจ์-S6 | เงิน | 6" | เหล็ก | 10 | 0.09 " | 4.81 " | ฿2,672 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.