VESTIL EDGE-P2 พลาสติกกันขอบ 1000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 2.15 นิ้ว x 2.5 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยามขอบตู้สินค้า |
สี | Black |
ความลึก | 2.25 " |
ออกแบบ | ขอบ |
ความสูง | 2 1 / 2 " |
ความยาว | 0.18 ฟุต |
วัสดุ | พลาสติก |
หน่วยวัด | แพคเกจ |
ขนาดบรรจุ | 1000 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-edge-p2.pdf |
ความหนา | 0.0625 " |
ความกว้าง | 2.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.72 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | วัสดุ | ขนาดบรรจุ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขอบ -N1 | ครีม | 5.38 " | ไนลอน | 100 | 0.11 " | 3.88 " | ฿7,085 | ||
ขอบ -P1 | ขาว | 1.25 " | พลาสติก | 1000 | 0.0625 " | 1" | ฿7,032 | ||
ขอบ -P5 | ขาว | 5.19 " | พลาสติก | 100 | 0.07 " | 4.25 " | ฿4,355 | ||
ขอบ -R12 | Black | 5.75 " | ยาง | 50 | 0.21 " | 12 " | ฿6,646 | ||
ขอบ -R6 | Black | 5" | ยาง | 100 | 0.21 " | 6" | ฿10,413 | ||
เอดจ์-S6 | เงิน | 6" | เหล็ก | 10 | 0.09 " | 4.81 " | ฿2,672 | ||
เอดจ์-S7 | เงิน | 7.5 " | เหล็ก | 10 | 0.09 " | 4.88 " | ฿4,798 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.