VESTIL EHLT-2448-3-43-QS โต๊ะยกไฮดรอลิกไฟฟ้า Quickship 3000 ปอนด์ ขนาด 24 x 48 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกไฟฟ้า |
ความจุ | ปอนด์ 3000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความยาวสายไฟ | 96 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 7" |
HP | ฮิตแรงม้า |
คะแนนส่วนประกอบไฮดรอลิก | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
Hz | 60 |
ความยาว | 51 " |
ยกความเร็ว | 16 วินาที/ฟุต |
ความสูงลดลง | 7" |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 43 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 36 " |
นาที. ความสูง | 7" |
มอเตอร์ HP | 2 |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการด้วยมือ |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ระยะ | 3 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48-3 / 8 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ไม่ |
แหล่งพลังงาน | สายไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-ehlt-2448-3-43-qs.pdf |
การควบคุมด้วยมือแบบปุ่มกด | AC 24V |
แรงดันไฟฟ้าควบคุมมือปุ่มกด | AC 24V |
ยกสูง | 43 " |
ความยาวสายไฟระยะไกล | 8 ฟุต |
เวลาเที่ยว | วินาที 16 |
UPC | 691215230223 |
การเดินทางแนวตั้ง | 36 " |
แรงดันไฟฟ้า | AC 460V |
ความกว้าง | 24.38 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | การเดินทางแนวตั้ง | ความจุ | ยกสูง | เวลาเที่ยว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-3060-3-43-QS | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | ปอนด์ 3000 | 43 " | วินาที 16 | ฿234,326 | RFQ
| |
EHLT-3060-4-43-QS | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | ปอนด์ 4000 | 43 " | วินาที 22 | ฿268,362 | RFQ
| |
EHLT-4048-3-43-QS | 51 " | 40.38 " | 36 " | ปอนด์ 3000 | 43 " | วินาที 16 | ฿240,981 | RFQ
| |
EHLT-4048-4-43-QS | 51 " | 40.38 " | 36 " | ปอนด์ 4000 | 43 " | วินาที 22 | ฿276,053 | RFQ
| |
EHLT-4848-3-43-QS | 51 " | 48.38 " | 36 " | ปอนด์ 3000 | 43 " | วินาที 16 | ฿240,981 | RFQ
| |
EHLT-4848-4-43-QS | 51 " | 48.38 " | 36 " | ปอนด์ 4000 | 43 " | วินาที 22 | ฿276,053 | RFQ
| |
EHLT-4872-3-43-QS | 72.38 " | 48.38 " | 36 " | ปอนด์ 3000 | 43 " | วินาที 16 | ฿240,981 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.