VESTIL EPC-40 แคลมป์เพลทแนวตั้ง, 4000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แคลมป์จาน |
การเปิดเบล | 2 3 / 8 " |
กลไกแคลมป์ล็อค | ล็อคอัตโนมัติ |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 14.75 " |
ความลึกของขากรรไกร | 2.9 " |
ความยาว | 6.875 " |
สไตล์แคลมป์ยก | แนวตั้ง |
ประเภทแคลมป์ยก | แคลมป์จาน |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน | 1" |
สูงสุด เปิดกราม | 2.375 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความลึกโดยรวม | 14.75 " |
ความสูงโดยรวม | 6.89 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6.88 " |
ความหนาโดยรวม | 2.56 " |
ความกว้างโดยรวม | 2.69 " |
ความหนาของแผ่น | 1" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-epc-40.pdf |
แหวน Dia. | 2.68 " |
ความลึกในลำคอ | 2.9 " |
UPC | 691215054539 |
ความกว้าง | 2.687 " |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 2 ตัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.83 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาโดยรวม | การเปิดเบล | ความลึกของขากรรไกร | ความกว้างโดยรวม | ความหนาของแผ่น | ความลึกในลำคอ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | สูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อีพีซี-10 | 1.73 " | 1 13 / 16 " | 1.6 " | 1.75 " | 19 / 32 " | 1.6 " | 0.5 ตัน | 0.6 " | ฿8,447 | ||
อีพีซี-20 | 2.56 " | 2 3 / 8 " | 2.9 " | 2.38 " | 25 / 32 " | 2.9 " | 1 ตัน | 0.8 " | ฿13,629 | ||
อีพีซี-80 | 3.54 " | 2 3 / 8 " | 3" | 4" | 1 3 / 16 " | 3" | 3.3 ตัน | 1.88 " | ฿28,198 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.