Vestil Epc-10 | แคลมป์เพลทแนวตั้ง 1000 ปอนด์ ความจุ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL EPC-10 แคลมป์เพลทแนวตั้ง, 1000 ปอนด์ ความจุ

In Stock
รายการ: AG7RPG รุ่น: EPC-10
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
฿8,447 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์จาน
การเปิดเบล1 13 / 16 "
กลไกแคลมป์ล็อคล็อคอัตโนมัติ
สีสีน้ำเงิน
ความสูง8.562 "
ความลึกของขากรรไกร1.6 "
ความยาว4.125 "
สไตล์แคลมป์ยกแนวตั้ง
ประเภทแคลมป์ยกแคลมป์จาน
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน0.6 "
สูงสุด เปิดกราม1.8125 "
หน่วยวัดแต่ละ
ความลึกโดยรวม8.07 "
ความสูงโดยรวม4.13 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.13 "
ความหนาโดยรวม1.73 "
ความกว้างโดยรวม1.75 "
ความหนาของแผ่น19 / 32 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-epc-10.pdf
แหวน Dia.1.18 "
ความลึกในลำคอ1.6 "
UPC691215054515
ความกว้าง1.75 "
ขีด จำกัด การโหลดงาน0.5 ตัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)21.75
ความยาวเรือ (ซม.)10.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.45
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Vestil HOOK-S-4 ตะขอหมุน: ตะขอหมุนเหล่านี้มาพร้อมกับปิ๊นและใช้สำหรับยกแคลมป์แนวตั้งโดยใช้รอก

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ASME B30.20
  • OSHA

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้แคลมป์เพลททำงานได้อย่างถูกต้อง

A.

  • แคลมป์เพลทนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับแผ่นเหล็ก ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับแผ่นสแตนเลสหรืออลูมิเนียม
  • แผ่น / แผ่นต้องมีน้ำหนักอย่างน้อยน้ำหนักแผ่นสม่ำเสมอขั้นต่ำ (MUPW) ของแคลมป์ แคลมป์เพลท Vestil EPC-10 นี้มีความจุ 1000 ปอนด์มี MUPW 200 ปอนด์
  • จานที่ยกต้องสะอาดและปราศจากน้ำมัน
  • การยกแผ่น / แผ่นที่มีความหนาเท่ากันอาจทำให้เกิดการสึกหรอในบริเวณเฉพาะของที่จับยึด เปลี่ยนแคลมป์หากจำเป็น

ถาม กฎการยกที่ต้องปฏิบัติตามขณะใช้งานแคลมป์เพลทนี้มีอะไรบ้าง?

A.

  • ผู้ใช้ไม่ควรยกเนื้อหาใดๆ ทับตัวเองหรือบุคคลอื่นที่ทำงานในบริเวณใกล้เคียง เคลียร์พื้นที่และย้ายคนงานออกไปก่อนจะขนของขึ้น
  • พวกเขาควรรักษาเสถียรภาพของน้ำหนักในขณะที่ยก ลดหรือเคลื่อนย้ายโดยยืนที่ความยาวแขนไปทางด้านข้างของวัสดุและจับตะขอรอกหรือก้อนแคลมป์ที่ติดอยู่
  • รักษาระดับโหลดเสมอโดยไม่ต้องแกว่งหรือหมุน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาโดยรวมการเปิดเบลความลึกของขากรรไกรความกว้างโดยรวมความหนาของแผ่นความลึกในลำคอขีด จำกัด การโหลดงานสูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งานราคา
VESTIL EPC-20 แคลมป์เพลทแนวตั้ง, 2000 Lb. ความจุ | AG7RPH อีพีซี-202.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.38 "25 / 32 "2.9 "1 ตัน0.8 "฿13,629
VESTIL EPC-40 แคลมป์เพลทแนวตั้ง, 4000 Lb. ความจุ | AG7RPJ อีพีซี-402.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.69 "1"2.9 "2 ตัน1"฿18,813
VESTIL EPC-80 แคลมป์เพลทแนวตั้ง ความจุ 6600 | AG7RPK อีพีซี-803.54 "2 3 / 8 "3"4"1 3 / 16 "3"3.3 ตัน1.88 "฿28,198

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL EPC-10 แคลมป์เพลทแนวตั้ง, 1000 ปอนด์ ความจุ
฿8,447 / หน่วย