VESTIL EPT-2745-33 รถลากพาเลทไฟฟ้า 27 นิ้ว x 45 นิ้ว 3300 ปอนด์ ความจุ สีดำ/แดง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถลากพาเลต |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
ความจุ | ปอนด์ 3300 |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
สี | แดงดำ |
ความลึก | 60.25 " |
ความสูงของส้อมลดลง | 3.13 " |
ความยาวส้อม | 27 " |
ความกว้างส้อม | 45 " |
กรอบเชื่อมอย่างเต็มที่ | ใช่ |
ความยาวจับ | 46 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 49.5 " |
วัสดุ | เหล็ก, พลาสติก |
สูงสุด แอมป์ | 10A |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 4.5 " |
ความกว้างส้อมโดยรวม | 45 " |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ept-2745-33.pdf |
ยกสูง | 7.63 " |
ช่วงบริการ | 3 1/8 "ถึง 7 5/8" |
แรงดันไฟฟ้า | 24V |
ความกว้าง | 27 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ส้อมลดความสูง | ประเภทแบตเตอรี่ | ความจุ | ความกว้างส้อม | ความยาวจับ | ความสูง | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2047-30- ประชุมผู้ถือหุ้น | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.2 " | ประชุมผู้ถือหุ้น | ปอนด์ 3300 | 20 " | 20 " | 48 " | เหล็ก | ฿325,629 | ||
EPT-2048-45- ประชุมผู้ถือหุ้น | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.4 " | ประชุมผู้ถือหุ้น | ปอนด์ 4500 | 20 " | 26.69 " | 52 " | เหล็ก | ฿488,941 | RFQ
| |
EPT-2048-45-RP-AGM | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.4 " | ประชุมผู้ถือหุ้น | ปอนด์ 4500 | 20 " | 26.69 " | 51 " | เหล็ก | ฿532,253 | RFQ
| |
EPT-2547-30- ประชุมผู้ถือหุ้น | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.1 " | ประชุมผู้ถือหุ้น | ปอนด์ 3300 | 25 " | 22.5 " | 48 " | เหล็ก | ฿339,269 | ||
EPT-2748-45- ประชุมผู้ถือหุ้น | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.2 " | ประชุมผู้ถือหุ้น | ปอนด์ 4500 | 27 " | 48 " | 52 " | เหล็ก | ฿514,581 | RFQ
| |
EPT-2748-45-RP | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.4 " | - | ปอนด์ 4500 | 27 " | 48 " | 51 " | เหล็ก | ฿469,140 | RFQ
| |
EPT-2748-45-RP-AGM | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.4 " | ประชุมผู้ถือหุ้น | ปอนด์ 4500 | 27 " | 48 " | 51 " | เหล็ก | ฿531,378 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.