VESTIL EX-11 โช๊คล้อ ขนาด 8-1/2 x 8-1/2 x 6 นิ้ว สีดำ ยางอัดขึ้นรูป
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หนุนล้อ |
สี | Black |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
จัดการ | ไม่ |
ความสูง | 6" |
ความยาว | 8.5 " |
วัสดุ | ยางอัด |
วัสดุก่อสร้าง | ยาง |
จำนวนหนุนล้อ | 1 |
ความลึกโดยรวม | 8.5 " |
ความสูงโดยรวม | 6" |
ความกว้างโดยรวม | 8.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ex-11.pdf |
ประเภทยาง | อัด |
UPC | 691215018968 |
ความกว้างของโช๊คที่ใช้งานได้ | 8 1 / 2 " |
การเชื่อมต่อหนุนล้อ | ไม่มี |
ความสูงของโช๊คล้อ | 6" |
ความยาวโช๊คล้อ | 8.5 " |
การใช้หนุนล้อ | อเนกประสงค์ |
น้ำหนักหนุนล้อ | ปอนด์ 13 |
ความกว้างของโช๊คล้อ | 8.5 " |
ความกว้าง | 8.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 4016996050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.