Vestil Fab-11 | หนุนล้อ ยาว 10-3/4 นิ้ว สีเหลือง เหล็กประดิษฐ์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL FAB-11 หนุนล้อ ยาว 10-3/4 นิ้ว เหลือง เหล็กประดิษฐ์ | AG7RUA

VESTIL โช๊คล้อ FAB-11 ยาว 10-3/4 นิ้ว สีเหลือง เหล็กประดิษฐ์

In Stock
รายการ: AG7RUA รุ่น: FAB-11
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
฿2,672 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหนุนล้อ
สีสีเหลือง
รวมด้ามจับไม่
จัดการไม่
ความสูง9"
ความยาว10.75 "
วัสดุเหล็ก
วัสดุก่อสร้างเหล็ก
จำนวนหนุนล้อ1
ความลึกโดยรวม10.75 "
ความสูงโดยรวม9"
ความกว้างโดยรวม8"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-fab-11.pdf
UPC691215019194
การเชื่อมต่อหนุนล้อไม่มี
ความสูงของโช๊คล้อ9"
ความยาวโช๊คล้อ10.75 "
การใช้หนุนล้ออเนกประสงค์
น้ำหนักหนุนล้อปอนด์ 11
ความกว้างของโช๊คล้อ8"
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)27.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวโช๊คล้อรวมด้ามจับวัสดุน้ำหนักหนุนล้อความกว้างของโช๊คล้อความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
VESTIL FAB-10 หนุนล้อ โซ่ 10 ฟุต สีเหลือง เหล็กประดิษฐ์ | AG7RTY แฟบ-109.94 "ใช่เหล็กปอนด์ 99.81 "9.9375 "8.25 "9.81 "฿2,835
หนุนล้อ VESTIL FAB-8 ยาว 9-1/2 นิ้ว เหลือง เหล็กแปรรูป | AG7RUC แฟบ-89.5 "ใช่เหล็กสแตนเลสปอนด์ 67.5 "9.5 "8.63 "7.5 "฿2,283

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL โช๊คล้อ FAB-11 ยาว 10-3/4 นิ้ว สีเหลือง เหล็กประดิษฐ์
฿2,672 / หน่วย