Vestil Fab-8 | หนุนล้อ ยาว 9-1/2 นิ้ว สีเหลือง เหล็กประดิษฐ์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

หนุนล้อ VESTIL FAB-8 ยาว 9-1/2 นิ้ว เหลือง เหล็กแปรรูป | AG7RUC

VESTIL โช๊คล้อ FAB-8 ยาว 9-1/2 นิ้ว สีเหลือง เหล็กประดิษฐ์

In Stock
รายการ: AG7RUC รุ่น: FAB-8
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
฿2,283 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหนุนล้อ
สีสีเหลือง
รวมด้ามจับใช่
จัดการใช่
ความสูง8.625 "
ความยาว9.5 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส
วัสดุก่อสร้างเหล็ก
จำนวนหนุนล้อ1
ความลึกโดยรวม9.5 "
ความสูงโดยรวม8.63 "
ความกว้างโดยรวม7.5 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-fab-8.pdf
UPC691215019200
การเชื่อมต่อหนุนล้อไม่มี
ความสูงของโช๊คล้อ8.63 "
ความยาวโช๊คล้อ9.5 "
การใช้หนุนล้ออเนกประสงค์
น้ำหนักหนุนล้อปอนด์ 6
ความกว้างของโช๊คล้อ7.5 "
ความกว้าง7.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวโช๊คล้อรวมด้ามจับวัสดุน้ำหนักหนุนล้อความกว้างของโช๊คล้อความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
VESTIL FAB-10 หนุนล้อ โซ่ 10 ฟุต สีเหลือง เหล็กประดิษฐ์ | AG7RTY แฟบ-109.94 "ใช่เหล็กปอนด์ 99.81 "9.9375 "8.25 "9.81 "฿2,835
VESTIL FAB-11 หนุนล้อ ยาว 10-3/4 นิ้ว เหลือง เหล็กประดิษฐ์ | AG7RUA แฟบ-1110.75 "ไม่เหล็กปอนด์ 118"10.75 "9"8"฿2,672

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL โช๊คล้อ FAB-8 ยาว 9-1/2 นิ้ว สีเหลือง เหล็กประดิษฐ์
฿2,283 / หน่วย