Vestil Fab-10 | หนุนล้อ โซ่ 10 ฟุต สีเหลือง เหล็กประดิษฐ์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL FAB-10 โช๊คล้อ โซ่ 10 ฟุต สีเหลือง เหล็กประดิษฐ์

In Stock
รายการ: AG7RTY รุ่น: FAB-10
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
฿2,835 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหนุนล้อ
ความยาวของโซ่10 ฟุต
สีสีเหลือง
รวมด้ามจับใช่
จัดการใช่
ความสูง8.25 "
ความยาว9.9375 "
วัสดุเหล็ก
วัสดุก่อสร้างเหล็ก
จำนวนหนุนล้อ1
ความลึกโดยรวม9.9375 "
ความสูงโดยรวม8.25 "
ความกว้างโดยรวม9.81 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-fab-10.pdf
UPC691215019187
การเชื่อมต่อหนุนล้อโซ่
ความสูงของโช๊คล้อ8.25 "
ความยาวโช๊คล้อ9.94 "
การใช้หนุนล้ออเนกประสงค์
น้ำหนักหนุนล้อปอนด์ 9
ความกว้างของโช๊คล้อ9.81 "
ความกว้าง9.8125 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)19.69
ความยาวเรือ (ซม.)27.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.72
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวโช๊คล้อรวมด้ามจับวัสดุน้ำหนักหนุนล้อความกว้างของโช๊คล้อความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
VESTIL FAB-11 หนุนล้อ ยาว 10-3/4 นิ้ว เหลือง เหล็กประดิษฐ์ | AG7RUA แฟบ-1110.75 "ไม่เหล็กปอนด์ 118"10.75 "9"8"฿2,672
หนุนล้อ VESTIL FAB-8 ยาว 9-1/2 นิ้ว เหลือง เหล็กแปรรูป | AG7RUC แฟบ-89.5 "ใช่เหล็กสแตนเลสปอนด์ 67.5 "9.5 "8.63 "7.5 "฿2,283

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL FAB-10 โช๊คล้อ โซ่ 10 ฟุต สีเหลือง เหล็กประดิษฐ์
฿2,835 / หน่วย