Vestil Fbss-1 | ขาตั้งขั้นบันไดอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาส 1 ขั้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL FBSS-1 ขาตั้งขั้นบันไดอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาส 1 ขั้นตอน | AG7RUW

VESTIL FBSS-1 ขาตั้งขั้นบันไดอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาส 1 ขั้น

In Stock
รายการ: AG7RUW รุ่น: FBSS-1
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
฿18,979 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้นบันได
การแพร่กระจายฐาน9.25 "
ความกว้างฐาน14 "
ความจุปอนด์ 300
สีส้ม
ความลึก9.25 "
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน10 "
สีกรอบส้ม
ความสูง13 "
ความยาวบันได1.1 ฟุต
วัสดุบันไดไฟเบอร์กลาส
ประเภทบันไดขั้นตอน
ความยาว9.5 "
วัสดุไฟเบอร์กลาส
หน่วยวัดแต่ละ
จำนวนขั้นตอน1
ความลึกโดยรวม9.25 "
ความสูงโดยรวม13 "
ความกว้างโดยรวม14 "
ขั้นตอนสีเงิน
ความลึกของขั้นตอน6"
วัสดุขั้นตอนอลูมิเนียม
วัสดุฝาด้านบนพลาสติก
ความสูงสูงสุด13 "
ความสูงสูงสุด (นิ้ว)13
UPC691215086998
ขั้นตอนที่กว้างที่สุด15 "
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)33.02
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS7326908560
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงสูงสุดการแพร่กระจายฐานความกว้างฐานขั้นตอนที่กว้างที่สุดความลึกความสูงความยาวบันไดจำนวนขั้นตอนราคา
VESTIL FBSS-2 ขาตั้งขั้นบันไดอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาส 2 ขั้นตอน | AG7RUX FBSS-222 3 / 4 "21 "15 "18 "6"24 "2 ฟุต2฿22,682
VESTIL FBSS-3 ขาตั้งขั้นบันไดอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาส 3 ขั้นตอน | AG7RUY FBSS-334 "27.5 "18.75 "20 "6"36 "3 ฟุต3฿27,320

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL FBSS-1 ขาตั้งขั้นบันไดอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาส 1 ขั้น
฿18,979 / หน่วย