VESTIL FBSS-3 ขาตั้งขั้นบันไดอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาส 3 ขั้น
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นบันได |
การแพร่กระจายฐาน | 27.5 " |
ความกว้างฐาน | 18.75 " |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
สี | ส้ม |
ความลึก | 6" |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 " |
สีกรอบ | ส้ม |
ความสูง | 36 " |
ความยาวบันได | 3 ฟุต |
วัสดุบันได | ไฟเบอร์กลาส |
ประเภทบันได | ขั้นตอน |
ความยาว | 9.5 " |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนขั้นตอน | 3 |
ความลึกโดยรวม | 6" |
ความสูงโดยรวม | 36 " |
ความกว้างโดยรวม | 18.75 " |
อันดับ | พิมพ์ IAA |
ขั้นตอนสี | เงิน |
ความลึกของขั้นตอน | 6" |
วัสดุขั้นตอน | อลูมิเนียม |
วัสดุฝาด้านบน | พลาสติก |
ความสูงสูงสุด | 34 " |
ความสูงสูงสุด (นิ้ว) | 34 |
ชนิดภาพเขียน | สามารถพับเก็บได้ |
ขั้นตอนที่กว้างที่สุด | 20 " |
ความกว้าง | 14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.