VESTIL FCB-818-CR3 กันชนกระบะกระบะ คลาส XNUMX สีดำ/เหลือง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กันชนรถบรรทุกส้อม |
ประเภทไฟล์แนบ | Bolt On |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความลึกของกันชน | 2" |
ความสูงของกันชน | 17 1 / 2 " |
วัสดุกันชน | เหล็ก |
ความกว้างของกันชน | 8" |
สี | ดำ, เหลือง |
คลาสรถยก | ชั้นที่สาม |
ความสูง | 17.5 " |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ใช่ |
วัสดุ | ยางขึ้นรูป, เหล็ก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-fcb-818-cr3.pdf |
ความหนา | 2" |
UPC | 691215119009 |
ความกว้าง | 8" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คลาสรถยก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
เอฟซีบี-818 | สีเหลือง | ชั้นที่สอง | ฿8,338 | ||
FCB-818-CR4 | ดำ, เหลือง | ชั้น IV | ฿15,649 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.