VESTIL FHL-PUMP ปั๊มดรัมไฟฟ้า 18.5 แกลลอนต่อนาที
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกลองไฟฟ้า |
แอมป์ | 5.9A |
วัสดุอะแดปเตอร์บาร์เรล | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดอะแดปเตอร์บาร์เรล | 1" |
บุ้งรูเดีย. | 2" |
ขนาดบึง | 2" |
สี | สีดำสีเงิน |
ความยาวสายไฟ | 16 ฟุต |
ปริมาณการจ่าย | 500 CPS |
อัตราการไหล | 18.5 กรัมต่อนาที |
ความสูง | 45 " |
รวมสายยาง | ใช่ |
ความยาวท่อ | 96 " |
ความลึกของการแช่ | 39 " |
ขนาดขาเข้า | 1" |
ความยาว | 28 " |
วัสดุ | สแตนเลส, พลาสติก |
แม็กซ์ ไหล | 18.5 GPM |
สูงสุด ศีรษะ | 33 ฟุต |
แม็กซ์ ความเหนียว | 2480 SSU |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เครื่องยนต์ | ฉัน 1 6 EX |
ประเภทการติดตั้ง | ไม้อุดรู |
ประเภทการดำเนินงาน | นิวเมติก |
ขนาด Outlet | 1" |
ปริมาณโรเตอร์ | เสียงดัง |
รองพื้นเอง | ใช่ |
แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.3 |
ขนาดหมุนได้ | 1" |
ความยาวท่อ | 8 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 28 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.