VESTIL FHSN-2-10 เครนขาคงที่ 2000 ปอนด์ ความจุ 10 ฟุต น็อคดาวน์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Gantry Crane แบบพกพา |
สามารถปรับความสูง | ไม่ |
ความยาวฐาน | 109.25 " |
ความกว้างฐาน | 64.5 " |
ความสูงของลำแสง | 6" |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
ล้อ Dia. | 8" |
ล็อคล้อ | ใช่ |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ประเภทล้อ | ลูกล้อล็อคตำแหน่งหมุน (4) พร้อมลูกปืนลูกกลิ้ง |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความกว้างของหน้าแปลน | 4" |
ความสูง | 126.38 " |
ผมบีมยาว | 120 " |
ความยาว | 119.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด การกวาดล้าง | 120.375 " |
สูงสุด ความสูงโดยรวม | 126.375 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-fhsn-2-10.pdf |
สไตล์ | น็อคดาวน์ |
ภายใต้ I Beam ถึงความยาวพื้น | 120 3 / 8 " |
ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | 89.75 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 89.75 " |
ความกว้าง | 64.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 345.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 320.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 163.35 |
รหัส HS | 8426190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด การกวาดล้าง | ความจุ | วัสดุล้อ | ภายใต้ I Beam ถึงความยาวพื้น | ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ความกว้างของล้อ | ความกว้างของหน้าแปลน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHSN-10-10 | 122.875 " | ปอนด์ 10000 | เหล็กดัด | 122 1 / 8 " | 89.75 " | 64.5 " | 3" | 4" | ฿303,324 | RFQ
| |
FHSN-10-15 | 122.875 " | ปอนด์ 10000 | เหล็กดัด | 122 1 / 8 " | 149.75 " | 64.5 " | 3" | 4" | ฿389,069 | RFQ
| |
FHSN-2-15 | 120.375 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 120 3 / 8 " | 149.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ฿145,901 | RFQ
| |
FHSN-2-20 | 120.375 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 120 3 / 8 " | 209.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ฿176,724 | RFQ
| |
FHSN-4-10 | 120.375 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 120 3 / 8 " | 89.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ฿172,118 | RFQ
| |
FHSN-4-15 | 120.375 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 121 1 / 16 " | 149.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ฿167,069 | RFQ
| |
FHSN-4-20 | 120.375 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 121 1 / 16 " | 209.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ฿245,994 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.