VESTIL G6-24 ตัวป้องกันชั้นวางพาเลท สูง 8-1/16 x 6 x 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันชั้นวางของพาเลท |
ประเภทไฟล์แนบ | Bolt On |
ความลึกฐาน | 6.25 " |
ความกว้างฐาน | 10.5 " |
สลักเกลียว Dia (ใน.) | 0.625 " |
ขนาดช่อง | 6" |
ความหนาของช่อง | 0.2 " |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 6" |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 24.25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
การติด | ชั้น |
ขนาดรูยึด | 5 / 8 " |
ความลึกของแผ่นยึด | 6.25 " |
ความกว้างของแผ่นยึด | 10.5 " |
จำนวนรูยึด | 4 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6" |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-g6-24.pdf |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 3 11 / 16 " |
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | 4" |
ความกว้างการเปิดที่ใช้งานได้ | 4-1 / 2 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 4 9 / 16 " |
ความกว้าง | 8.06 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.