VESTIL G6-24-B การ์ดชั้นวางแบบมีกันชน ขนาด 24 x 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันแร็คพาเลทพร้อมกันชน |
ประเภทไฟล์แนบ | Bolt On |
สลักเกลียว Dia (ใน.) | 0.625 " |
ขนาดช่อง | 6" |
ความหนาของช่อง | 0.2 " |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 7.75 " |
ความสูง | 24.25 " |
ความยาว | 7.875 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ขนาดรูยึด | 5 / 8 " |
ความลึกของแผ่นยึด | 6" |
ความหนาของแผ่นยึด | 1 / 4 " |
ความกว้างของแผ่นยึด | 8 1 / 16 " |
จำนวนรูยึด | 4 |
ขนาดบรรจุ | 1 |
ความยาวแผ่น | 6" |
ความกว้างของแผ่น | 8 1 / 16 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-g6-24-b.pdf |
ความหนาเหล็ก | 6 ใน |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 2 7 / 8 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 4 9 / 16 " |
ความกว้าง | 8.06 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.48 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.