VESTIL ราวกั้น GR-F2R-DI-6-YL แบบริบโบลท์ 6 ฟุต
รายการ: CE3DLU
รุ่น: GR-F2R-DI-6-YL
฿14,179 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ราวยาม |
สี | สีเหลือง |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเสายึด | 2 |
ความลึกโดยรวม | 2.5625 " |
ความสูงโดยรวม | 11 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.56 " |
ความกว้างโดยรวม | 65.88 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-gr-f2r-di-6-yl.pdf |
ประเภทรถไฟ | รางเลื่อนพร้อมขายึดและฮาร์ดแวร์ |
ประเภทการควบคุมการจราจร | ราวยาม |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F2R-DI-10-YL | ราวยาม | 11 " | 2.56 " | 113.88 " | ฿17,289 | RFQ
| |
GR-F2R-DI-3-YL | ราวยาม | 11 " | 2.56 " | 29.88 " | ฿9,651 | RFQ
| |
GR-F2R-DI-4-YL | ราวยาม | 11 " | 2.56 " | 41.88 " | ฿11,724 | RFQ
| |
GR-F2R-DI-5-YL | ราวยาม | 11 " | 2.56 " | 53.88 " | ฿13,031 | RFQ
| |
GR-F2R-DI-7-YL | ราวยาม | 11 " | 2.56 " | 77.88 " | ฿14,777 | RFQ
| |
GR-F2R-DI-8-YL | ราวยาม | 11 " | 2.56 " | 89.88 " | ฿16,138 | RFQ
| |
GR-F2R-DI-9-YL | ราวยาม | 11 " | 2.56 " | 101.88 " | ฿17,119 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.