VESTIL GR-H2R-CRV-BO-4-HDG การ์ดเรล โค้ง กัลวาไนซ์ ขนาด 48 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ราวยาม |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความต้านทานการกระแทก | 4000 ปอนด์ @ 4 ไมล์ต่อชั่วโมง |
วัสดุ | เหล็ก |
ขนาดรูยึด | 3 / 4 "x 2 1 / 2" |
จำนวนเสายึด | 2 |
ความลึกโดยรวม | 48 " |
ความสูงโดยรวม | 12 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 4.63 " |
ซ้อนทับกับการหักโพสต์ที่แชร์ | 5" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-gr-h2r-crv-bo-4-hdg.pdf |
รัศมี | 30 1 / 2 " |
ประเภทรถไฟ | โค้ง |
ประเภทการควบคุมการจราจร | ราวยาม |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนเสายึด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | รัศมี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
GR-H2R-CRV-BO-10-HDG | 3 | 120 " | 75 1 / 2 " | ฿26,938 | RFQ
| |
GR-H2R-CRV-BO-12-HDG | 3 | 144 " | 91 1 / 2 " | ฿29,722 | RFQ
| |
GR-H2R-CRV-BO-6-HDG | 2 | 72 " | 46 " | ฿20,229 | RFQ
| |
GR-H2R-CRV-BO-8-HDG | 2 | 96 " | 61 " | ฿24,379 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.