VESTIL HCR-48-Y Extruded Hose and Cable Crossover ขนาด 48 นิ้ว สีเหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาดเคเบิล |
ความสูงของการเปิดสายเคเบิล | 2 5 / 8 " |
ความจุ | ปอนด์ 10000 |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 48 " |
ความสูง | 1" |
ความยาว | 4 ฟุต |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เปิดความสูง | 3 / 4 " |
เปิดกว้าง | 2 5 / 8 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-hcr-48-y.pdf |
ความจุล้อเดียว | ปอนด์ 10000 |
UPC | 691215099936 |
ความกว้าง | 7 1 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.1 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.