VESTIL HDOS-1624-9-NM ดอลลี่ไม้เนื้อแข็ง ดาดฟ้าแข็ง 900 ปอนด์ ความจุ ขนาด 16 x 24 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตุ๊กตา |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 900 |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ขนาดล้อ | 3 "x 1.25" |
ประเภทล้อ | หมุน |
สี | สีน้ำตาล |
ความสูงของดาดฟ้า | 6 3 / 16 " |
ความยาวดาดฟ้า | 24 " |
ประเภทเด็ค | ของแข็ง |
ความกว้างของดาดฟ้า | 16 " |
วัสดุ | ไม้ |
จำนวนล้อ | 4 |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
ล้อที่ไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hdos-1624-9-nm.pdf |
ความจุคงที่ | ปอนด์ 900 |
ล้อ Dia | 3 |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ขนาดล้อ | 3 "x 1.25" |
ประเภทล้อ | หมุน |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ประเภทเด็ค | ความจุ | วัสดุล้อ | ความกว้างของดาดฟ้า | ความลึก | ความสูง | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDOS-1624-12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly | ของแข็ง | ปอนด์ 1200 | ยางแข็ง | 16 " | 24 " | 6.94 " | ไม้ | ฿5,835 | ||
HDOS-1624-9 | วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly | ของแข็ง | ปอนด์ 900 | ยางแข็ง | 16 " | 24 " | 6.19 " | ไม้ | ฿5,820 | ||
HDOS-1624-9-E | วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly | ของแข็ง | ปอนด์ 900 | ยางแข็ง | 16 " | 24 " | 5.25 " | ต้นไม้ชนิดหนึ่ง | ฿2,672 | ||
HDOS-2436-12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly | ของแข็ง | ปอนด์ 1200 | ยางแข็ง | 24 " | 36 " | 6.94 " | ไม้ | ฿8,070 | ||
HDOS-2436-9 | วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly | ของแข็ง | ปอนด์ 900 | ยางแข็ง | 24 " | 36 " | 6.19 " | ไม้ | ฿7,740 | ||
HDOS-2448-6SW | วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly | - | ปอนด์ 1200 | ยูรีเทน | - | 47.25 " | 6.25 " | ไม้ | ฿6,651 | ||
HDOSC-1624-12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly | แข็งด้วยพรม | ปอนด์ 1200 | ยางแข็ง | 16 " | 24 " | 6.75 " | ไม้ | ฿7,082 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.