VESTIL HDSA-C-48M Cantilever แขนตรงสำหรับงานหนัก, 2000 Lb. ความจุ ขนาด 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แขนแร็คเท้าแขน |
ประเภทแขน | ตรง |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | ส้ม |
ส่วนประกอบ | แขนสำหรับงานหนัก |
ความลึก | 48 " |
ออกแบบ | เดียว |
ความสูง | 9" |
ความยาว | 48 " |
ลิป | 3-1 / 4 นิ้ว |
ความสูงของริมฝีปาก | 3 1 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนแขน | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hdsa-c-48m.pdf |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
เอชดีเอสเอ-ซี-36 | ปอนด์ 2175 | 36 " | ฿3,813 | ||
เอชดีเอสเอ-ซี-42 | ปอนด์ 1865 | 42 " | ฿4,519 | ||
เอชดีเอสเอ-ซี-48 | ปอนด์ 1630 | 48 " | ฿4,904 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.